DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hv | AA9GLZ

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hp

Varastossa
Tuote: AA9GLZ Malli: 1D873

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€926.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppu
Ampeeria18.0/9.0
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI19.5 19.0
Veden GPM @ 100 Ft @ 30, 50 PSI5.0 4.2
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI14.3 14.0
Veden GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI13.2 11.0
Veden GPM @ 60 Ft @ 30, 50 PSI10.7 8.0
Veden GPM @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.7 5.2
Korkeus13.875 "
HP1
Tuloaukko1.25 "
Pituus14.875 "
MateriaaliValurauta
pistorasia1"
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
Säiliö PSI30 50
Jännite115/230
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413810030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 110 Ft @ 30,50 PSI (4.5 3.7)
    • Veden GPM @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (15.3 7.5)
    • Veden GPM @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (12.8 9.7)
    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 6.3)
    • Veden GPM @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (5.5 4.7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusHPPituuspistorasiaLeveysHinta
DAYTON 1D875 -pumppu 3/4 hv | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€792.05
DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hv | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€657.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hp
€926.15 / yksikkö