Avoautoiset suihkupumput

Suodattaa

DAYTON -

Jet-pumput

Daytonin suihkupumpuissa on valurautainen rakenne, joka vaimentaa tärinää ja erinomainen kulutuskestävyys. Ne on liitetty ejektoriin, säiliöihin ja ohjauspaneeleihin automaattisesti veden syöttämiseksi tarvittaessa. Ne on asennettu maanpinnan yläpuolelle korjausta ja huoltoa varten, ja niitä on saatavana 13.875, 14.375, 14.875 & 15.5 tuuman pituisina.

TyyliMalliAmpeeriaKorkeusHPPituuspistorasiaLeveysHinta (ei alv)
A1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€657.80
A1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€792.05
A1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€926.15
DAYTON -

Vaihdettavat suihkupumput

Daytonin vaihdettavia suihkupumppuja käytetään syvissä tai matalissa kaivoissa veden saamiseksi ilman kunnallista vesilähdettä. Ne on kiinnitetty ejektoriin, säiliöön ja ohjauspaneeliin, jotta ne toimittavat vaistomaisesti vettä tarvittaessa. Nämä suihkupumput asennetaan yleensä maanpinnan yläpuolelle huoltoa ja korjausta varten verrattuna upotettaviin kaivopumppuihin, jotka on sijoitettu kaivoon ja jotka on poistettava kaivosta tarkastusta varten. Valitse joukko näitä muunneltavia suihkupumppuja, joita on saatavana 8, 8.687 ja 12 tuuman korkeuksina.

TyyliMalliMaks. TulopaineAmpeeriaKorkeusImuhissiLeveysHPTuloaukkoPituusHinta (ei alv)
A4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 Ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€714.43
A4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€849.53
A4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€712.94
A4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€899.40
B5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€760.95
B5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€790.64
B5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 Ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€627.43
B5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€900.85
DAYTON -

Pumpun suihku 1 1/2 hv

MallieräHinta (ei alv)
1D879AA9GMF€996.79
FLOTEC -

Suihkupumppu, termoplastinen, matala kaivo, 1 hv

MallieräHinta (ei alv)
FP4032CP6BZF€571.61
RED LION -

Jet Pumppu, 1/2 Hp, Premium Odp, 115/230V

MallieräHinta (ei alv)
602136CT8VRA€884.42
FLOTEC -

Cabriolet kaivon suihkupumppu

MallieräHinta (ei alv)
FP4332CP6BZN€532.07
LITTLE GIANT PUMPS -

Cabriolet suihkupumppu, 3/4 Hp, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558282CV8PKD-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Cabriolet suihkupumppu, 1 Hp, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558283CV8PKE-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Cabriolet suihkupumppu, 1/2 Hp, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558281CV8PKC-
Tarjouspyyntö

Avoautoiset suihkupumput

Vaihdettavissa olevia suihkupumppuja käytetään siirtämään suuri määrä vettä nopeasti kaivoista jopa 90 metrin syvyyteen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman pumppuja tuotemerkiltä kuten Dayton ja Kivi ja seinä. Ne on asennettu maanpinnan yläpuolelle huollon helpottamiseksi, eivätkä ne vahingoita kaivon kotelon sivuja, koska ne ovat kiertyneet ja kääntymässä. Ne on valmistettu valuraudasta kestämään erittäin hankaavia olosuhteita ja niissä on kestomuovikotelo mekaanisia tiivisteitä varten. Nämä pumput pystyvät asentamaan 1 - 3/4 tuuman NPT-poistoletkut ja niiden käyttöpaine on 123-150 psi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?