CALDWELL 173-1 Betonikoura 2200 lb: n kuorma W2-3 / 8 - 7-3 / 32 | AE4XUA 5NVR0

CALDWELL 173-1 Betonitarra 2200 Lb Kuorma W2-3/8 - 7-3/32

Varastossa
Tuote: AE4XUA Malli: 173-1Ristiviite: 5NVR0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,658.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonikoura
Bailin avauskorkeus2-3 / 8 "
Vakuuden aukon leveys1-11 / 16 "
Koko2200 lb
sisäkorkeus16-11/16" to 29-1/2"
Materiaali takuuaukon yläpuolella11 / 16 "
kokonaisleveys32 5/8 - 36 5/8 "
Tyynyn materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)94.62
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormituksen leveys (2-3 / 8 "- 7-3 / 32")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysTyynyn materiaaliHinta
CALDWELL 172-1 / 4 betonikouru 550 lb kuorma W1-3 / 16 - 5-1 / 2 | AE4XTW 5NVP6 172-1/4550 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "polyuretaani€2,033.86
CALDWELL 172-1 / 2 betonikouru 1100 lb: n kuormitus W1-3 / 16 - 5-1 / 2 | AE4XTX 5NVP7 172-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "polyuretaani€3,086.32
CALDWELL 173-1 / 4 betonikoura 550 lb kuorma W1-3 / 16 - 6-5 / 16 | AE4XTY 5NVP8 173-1/4550 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,109.62
CALDWELL 173-1 / 2 Concrt Grab 1100Lb Kuorma W1-3 / 16 - 6-5 / 16 | AE4XTZ 5NVP9 173-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,894.12
CALDWELL 176-1 / 4 Säädettävä betonipuristin 550 paunaa. | AE4XUB 5NVR1 176-1/4550 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,773.46
CALDWELL 176-1 / 2 Säädettävä betonipuristin 1100 paunaa. | AE4XUC 5NVR2 176-1/21100 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,678.17
CALDWELL 172-1 Betonitongin, ei-marring 2200 lb: n korkki | AH9UUR 44N682 172-12200 lb16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 - 36 19/32 "polyuretaani€4,415.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 173-1 Betonitarra 2200 Lb Kuorma W2-3/8 - 7-3/32
€3,658.07 / yksikkö