MARTIN SPROCKET 3V-sarjan kartiomaiset 4-uraiset hi-Cap-kiilapyörät


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
4 3V 300 Tt
€121.59
Tarjouspyyntö
B
4 3V 475 Tt
€157.35
Tarjouspyyntö
C
4 3V 1400 Tt
€539.20
Tarjouspyyntö
D
4 3V 1060 Tt
€357.63
Tarjouspyyntö
E
4 3V 800 Tt
€254.18
Tarjouspyyntö
F
4 3V 650 Tt
€201.92
Tarjouspyyntö
G
4 3V 600 Tt
€192.57
Tarjouspyyntö
H
4 3V 560 Tt
€181.57
Tarjouspyyntö
I
4 3V 530 Tt
€176.06
Tarjouspyyntö
J
4 3V 500 Tt
€165.06
Tarjouspyyntö
K
4 3V 450 Tt
€144.71
Tarjouspyyntö
L
4 3V 365 Tt
€133.14
Tarjouspyyntö
M
4 3V 412 Tt
€139.21
Tarjouspyyntö
N
4 3V 335 Tt
€127.64
Tarjouspyyntö
O
4 3V 280 Tt
€121.04
Tarjouspyyntö
P
4 3V 265 Tt
€118.84
Tarjouspyyntö
Q
4 3V 3350 Tt
€2,145.78
Tarjouspyyntö
R
4 3V 2500 Tt
€1,166.42
Tarjouspyyntö
S
4 3V 690 Tt
€233.29
Tarjouspyyntö
T
4 3V 315 Tt
€123.25
Tarjouspyyntö
U
4 3V 1900 Tt
€693.25
Tarjouspyyntö

3V-sarjan kartiomaiset 4-uraiset hi-Cap-kiilapyörät

Martin Sprocket 3V -sarjan kiilapyöriä käytetään teollisuuskoneissa ja voimansiirtojärjestelmissä. Nämä kartiomaiset 4-uraiset Hi-Cap-kiilapyörät tarjoavat tehokkaan voimansiirron hihnojen ja hihnapyörien välillä optimoiden suorituskyvyn ja luotettavuuden erilaisissa valmistus- ja mekaanisissa sovelluksissa. Niissä on valurauta/teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?