CALDWELL 71-3 laatta Tong 1500 Lbs. Kuorma W10 - 14 | AE4XTT 5NVP3

CALDWELL 71-3 Laattapihdit 1500 Lbs. Lataa W10-14

Varastossa
Tuote: AE4XTT Malli: 71-3Ristiviite: 5NVP3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,832.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy Tong
Bailin avauskorkeus1-5 / 8 "
Vakuuden aukon leveys1-11 / 16 "
Koko1500 lb
sisäkorkeus28.6 "- 41.2"
Materiaali takuuaukon yläpuolella11 / 16 "
kokonaisleveys36 3/8 - 41 5/8 "
Tyynyn materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.85
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormituksen leveys (10 "- 14")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL 71-0 laatta Tong 1000 Lbs. Kuorma W1 - 6 | AE4XTP 5NVP0 71-01000 lb31.3 "- 39.58"48 3/8 - 58 7/8 "€1,427.92
CALDWELL 71-1 laatta Tong 1000 Lbs. Kuorma W6 - 10 | AE4XTQ 5NVP1 71-11000 lb29 "- 41"41 1/8 - 45 1/2 "€1,483.30
CALDWELL 71-2 Laattapihdit 1500 lbs. Lataa W8 - 12 | AE4XTR 5NVP2 71-21500 lb23.5 "- 34.9"43 5/16 - 46 13/16 "€1,607.29
CALDWELL 71-4 -levynauha 1500 lbs. Kuorma W14 - 18 | AE4XTU 5NVP4 71-41500 lb36.8 "- 49.8"52 13/16 - 61 "€2,268.25
Tarjouspyyntö
CALDWELL 71-5 laatta Tong 1500 Lbs. Kuorma W18 - 22 | AE4XTV 5NVP5 71-51500 lb45.4 "- 60.1"56 1/8 - 62 5/8 "€2,672.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 71-3 Laattapihdit 1500 Lbs. Lataa W10-14
€1,832.29 / yksikkö