Caldwell valmistaa koukun alla olevia nostoratkaisuja ilmailu-, meri-, rautatie-, auto- ja valmistusteollisuudelle. Caldwell-luettelo sisältää laajan valikoiman metalliverkko- ja metalliseosketjuhihnoja, nosto- ja levityspalkkeja, puristimia, tarttuja ja pihtejä, lavojen, lasien, levyjen ja kelojen nostimien lisäksi. Caldwell levityspalkit auttaa nosturin käyttäjiä nostamaan raskaita kuormia jakamalla kuorman useisiin pisteisiin. Ne kestävät jopa 40 tonnin (4000 kg) kuormia ja niitä käytetään laajasti rakentamisessa ja kuljetuksissa. Caldwell pukkinosturit tarjotaan kiinteinä ja säädettävinä versioina, joissa on teräs-/alumiinirakenne, maksimikantavuus 16000 lb (7257 kg). Caldwell-trukkien lisälaitteet, kuten puomit, haarukan suojukset, yksihaarukkakoukut, teräsrumputarttujat, moniputkinostimet, koukkupalkit ja porta-tasot, on suunniteltu lisäämään varastoissa, jakelukeskuksissa, rakennustyömailla ja kierrätyksessä käytettävien trukkien monipuolisuutta. telakat ja telakat. Raptor Supplies on luotettava Caldwell-myyjä.