CALDWELL 176-1 Säädettävä betonitongi NM 2200 lb: n korkki | AH9UUT 44N683

CALDWELL 176-1 Säädettävä Betonipihti NM 2200Lb Korkki

Varastossa
Tuote: AH9UUT Malli: 176-1Ristiviite: 44N683

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,286.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonikoura
Bailin avauskorkeus1-3 / 16 "
Vakuuden aukon leveys1-5 / 16 "
Koko2200 lb
sisäkorkeus9-3 / 4 - 17 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1 / 2 "
kokonaisleveys32 "
Tyynyn materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormituksen leveys: 3/8 - 14-3 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysTyynyn materiaaliHinta
CALDWELL 172-1 / 4 betonikouru 550 lb kuorma W1-3 / 16 - 5-1 / 2 | AE4XTW 5NVP6 172-1/4550 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "polyuretaani€2,033.86
CALDWELL 172-1 / 2 betonikouru 1100 lb: n kuormitus W1-3 / 16 - 5-1 / 2 | AE4XTX 5NVP7 172-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "polyuretaani€3,086.32
CALDWELL 173-1 / 4 betonikoura 550 lb kuorma W1-3 / 16 - 6-5 / 16 | AE4XTY 5NVP8 173-1/4550 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,109.62
CALDWELL 173-1 / 2 Concrt Grab 1100Lb Kuorma W1-3 / 16 - 6-5 / 16 | AE4XTZ 5NVP9 173-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,894.12
CALDWELL 173-1 Betonikoura 2200 lb: n kuorma W2-3 / 8 - 7-3 / 32 | AE4XUA 5NVR0 173-12200 lb16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 - 36 5/8 "Teräs€3,658.07
CALDWELL 176-1 / 4 Säädettävä betonipuristin 550 paunaa. | AE4XUB 5NVR1 176-1/4550 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,773.46
CALDWELL 176-1 / 2 Säädettävä betonipuristin 1100 paunaa. | AE4XUC 5NVR2 176-1/21100 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,678.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 176-1 Säädettävä Betonipihti NM 2200Lb Korkki
€4,286.78 / yksikkö