CALDWELL 172-1 / 4 betonikouru 550 lb kuorma W1-3 / 16 - 5-1 / 2 | AE4XTW 5NVP6

CALDWELL 172-1/4 Betonitarra 550 Lb Kuorma W1-3/16 - 5-1/2

Varastossa
Tuote: AE4XTW Malli: 172-1/4Ristiviite: 5NVP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,033.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonikoura
Bailin avauskorkeus2"
Vakuuden aukon leveys1-11 / 16 "
Koko550 lb
sisäkorkeus13-1/2" to 29-1/2"
Materiaali takuuaukon yläpuolella11 / 16 "
kokonaisleveys21 13/16 - 28 13/16 "
Tyynyn materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)75.57
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormituksen leveys (1-3 / 16 "- 5-1 / 2")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysTyynyn materiaaliHinta
CALDWELL 172-1 / 2 betonikouru 1100 lb: n kuormitus W1-3 / 16 - 5-1 / 2 | AE4XTX 5NVP7 172-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "polyuretaani€3,086.32
CALDWELL 173-1 / 4 betonikoura 550 lb kuorma W1-3 / 16 - 6-5 / 16 | AE4XTY 5NVP8 173-1/4550 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,109.62
CALDWELL 173-1 / 2 Concrt Grab 1100Lb Kuorma W1-3 / 16 - 6-5 / 16 | AE4XTZ 5NVP9 173-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,894.12
CALDWELL 173-1 Betonikoura 2200 lb: n kuorma W2-3 / 8 - 7-3 / 32 | AE4XUA 5NVR0 173-12200 lb16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 - 36 5/8 "Teräs€3,658.07
CALDWELL 176-1 / 4 Säädettävä betonipuristin 550 paunaa. | AE4XUB 5NVR1 176-1/4550 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,773.46
CALDWELL 176-1 / 2 Säädettävä betonipuristin 1100 paunaa. | AE4XUC 5NVR2 176-1/21100 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,678.17
CALDWELL 172-1 Betonitongin, ei-marring 2200 lb: n korkki | AH9UUR 44N682 172-12200 lb16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 - 36 19/32 "polyuretaani€4,415.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 172-1/4 Betonitarra 550 Lb Kuorma W1-3/16 - 5-1/2
€2,033.86 / yksikkö