JUSTRITE Kokoontaitettavat roiskesäiliöt ja altaat

Suurin vuotokyky 5860 gal. Sijoita helposti vuotavien venttiilien, tynnyrien, säiliöiden, säilytysastioiden ja koneiden alle. QuickBerm-suojakuormalavoilla on yksiosainen muotoilu nopeaa ja helppoa asennusta varten ja EnGuard I, PVC-pinnoitettu kangasrakenne kemikaalien kestävyyteen

Suodattaa

TyyliMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€281.34
A2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "€308.17
A28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "€323.38
A28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€680.21
JUSTRITE -

QuickBerm-sarjan suojasuojat

TyyliMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysHinta (ei alv)
A2855679 gal.8"48 "-48 "€613.52
A28558119 gal.8"-72 "48 "€518.38
B28564159 gal.8"96 "-48 "€713.62
B28566318 gal.11 "96 "-96 "€1,176.00
B28568398 gal.12 "-120 "96 "€1,177.34
JUSTRITE -

QuickBerm Series Drive Over Berms

TyyliMalliKokoTaitettu leveysSisäpituusSisäleveysHinta (ei alv)
A28512175 gal.24 "72 "48 "€832.20
A28514235 gal.24 "96 "48 "€1,007.62
A28516355 gal.24 "96 "72 "€1,429.91
B28518475 gal.26 "-96 "€1,540.07
B28519745 gal.28 "120 "120 "€1,938.14
B285221075 gal.28 "144 "144 "€295.77
C285241435 gal.26 "192 "144 "€2,925.10
D285261795 gal.30 "240 "144 "€3,093.02
C285281910 gal.36 "192 "192 "€3,605.37
C285302390 gal.36 "240 "192 "€3,474.55
C285322990 gal.38 "240 "240 "€4,142.73
TyyliMalliKokoTaitettu leveysSisäpituusHinta (ei alv)
A28570299 gal.24 "-€1,237.47
A28572478 gal.26 "192 "€1,897.64
A28574598 gal.28 "240 "€2,288.25
TyyliMalliKokoSisäpituusSisäleveysHinta (ei alv)
A28576250 gal.132 "120 "€4,276.36
A28578425 gal.216 "120 "€4,410.00
A28579750 gal.312 "144 "€6,414.55
A285811800 gal.648 "168 "€9,354.55
JUSTRITE -

QuickBerm-sarjan roiskevesisuojat

TyyliMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäleveysHinta (ei alv)
A28534175 gal.20 "54 "30 "€873.98
A28536235 gal.20 "78 "30 "€1,217.40
A28538355 gal.20 "78 "54 "€1,166.65
B28539475 gal.24 "78 "78 "€13.27
B28542745 gal.26 "102 "102 "€13.27
B285441075 gal.26 "126 "126 "€2,392.09
C285461435 gal.24 "174 "126 "€3,073.64
C285481795 gal.28 "222 "126 "€13.89
B285501910 gal.32 "174 "174 "€277.42
C285522390 gal.32 "222 "174 "€3,608.18
C285542990 gal.34 "222 "222 "€4,543.64
TyyliMalliKokoSisäpituusSisäleveysHinta (ei alv)
A2837079 gal.48 "48 "€594.95
A28372119 gal.72 "48 "€548.71
A28374159 gal.96 "48 "€745.69
A28376318 gal.-96 "€1,162.64
A28378398 gal.120 "96 "€1,777.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?