JUSTRITE 28374 Spill Berm, jäykkä lukko, 4 x 8 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CHX JEN28374YL

JUSTRITE 28374 Spill Berm, jäykkä lukko, 4 x 8 jalkaa x 8 tuumaa koko, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CHX Malli: 28374Ristiviite: JEN28374YL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€745.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
Koko159 gal.
pinnoitePVC
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus8"
Ulkopituus104 "
Ulkoleveys56 "
Taitettu korkeus6"
Taitettu pituus14 "
Taitettu leveys16 "
Sisäkorkeus8"
Sisäpituus96 "
Sisäleveys48 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi63079098990
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monipuolinen, tien päällä oleva vuotojen torjuntavalmi sisältää patentoidut Rigid-Lock-seinätuet, jotka maksimoivat käyttökelpoisen tilan valmen sisällä. Yksiosainen muotoilu on nopea ja helppo asentaa. Se laukeaa nopeasti hätätilanteessa. Tukevat seinät, joissa ruostumattomasta teräksestä valmistetut olkaimet, lukko 90? tarjoaa vahvan rakenteellisen eheyden. Musta tukinapa, joka on valmistettu erittäin lujasta suunnitellusta nailonista, hyväksyy ankkurit kestämään jopa 40 MPH:n tuulikuormia, mikä takaa luotettavan suojan kovissa tuuliolosuhteissa. Tukee kestää äärimmäisiä lämpötiloja (-50F - 160F). Ala-asennossa ne kestävät yli 11,000 5,000 paunaa (8 293 kg) kunkin renkaan painon. Esteetön kaivo tarjoaa suuremman säilytys- ja työskentelyalueen omituisen muotoisille koneille, muuntajille ja muille vuotaville säiliöille. Tough EnGuard?I PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa laajan UV- ja kemikaalinkestävyyden. Kevyt ja taittuu alas, joten se on helppo säilyttää ja käyttää uudelleen polttoainesäiliöiden ylitäyttöroiskeiden ja tankkaustoimintojen, hydrauliikan vuotojen ja katkosten, vaurioituneiden satulasäiliöiden ja vuotavien akkujen keräämiseksi. Käytä valinnaisten ritilöiden kanssa decon-asemana, lyhyt XNUMX tuuman (XNUMX mm) korkeus helpottaa ylittämistä. Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja vuotojen ehkäisyn (SPCC) osalta.

Ominaisuudet:

  • Tukeva, kannettava putki tarjoaa 100 % tiiviin roiskeeristyksen monenlaisiin sovelluksiin
  • Yksiosainen muotoilu nopealla ja helpolla asennuksella
  • Ainutlaatuinen seinätukijärjestelmä ruostumattomilla olkaimilla"?lukitus 90"-asentoon
  • Luotettavat suojarakennuksen tukevat seinät napoineen hyväksyvät ankkurit, jotka kestävät 40 MPH tuulia, jotta ne eivät siirry säilytysasentoon
  • Kestävä EnGuard?I, PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa laajan UV- ja kemikaalinkestävyyden, joka kestää toistuvaa käyttöä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäpituusSisäleveysHinta
JUSTRITE 28370 Spill Berm, jäykkä lukko, 4 x 4 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | CD8CHV JEN28370YL 2837079 gal.48 "48 "€594.95
JUSTRITE 28372 Spill Berm, jäykkä lukko, 4 x 6 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CHW JEN28372YL 28372119 gal.72 "48 "€548.71
JUSTRITE 28376 Spill Berm, jäykkä lukko, 8 x 8 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CHY JEN28376YL 28376318 gal.-96 "€1,162.64
JUSTRITE 28378 Spill Berm, jäykkä lukko, 8 x 10 jalkaa x 8 tuumaa koko, keltainen | CD8CHZ JEN28378YL 28378398 gal.120 "96 "€1,777.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28374 Spill Berm, jäykkä lukko, 4 x 8 jalkaa x 8 tuumaa koko, keltainen
€745.69 / yksikkö