JUSTRITE 28542 Roiskeensuojasuojus sisäseinän tuella, 745 gallonaa, musta | AH3QDX 32XU17

JUSTRITE 28542 Roiskeensuojasuojus sisäseinän tuella, 745 gallona, ​​musta

Varastossa
Tuote: AH3QDX Malli: 28542Ristiviite: 32XU17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
Koko745 gal.
VäriMusta
Ulkosyvyys120 "
Ulkopuolinen korkeus12 "
Ulkopituus120 "
Ulkoleveys120 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus10 "
Taitettu pituus26 "
Taitettu leveys26 "
Sisäsyvyys102 "
Sisäkorkeus12 "
Sisäleveys102 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

QuickBerm? toissijainen suojaus auttaa sinua noudattamaan EPA-määräyksiä ja tarjoaa luotettavan vuotojen hallinnan vuotaville säiliöille ja laitteille. Asentuu muutamassa minuutissa, mikä on tehokas ja nopea reagointi hätätilanteessa. Vahvistettu kriittinen kulma? Suunnittelussa on kietovia diagonaalihitsauksia, jotka takaavat erinomaisen lujuuden ja nestetiiviin luotettavuuden. Berm kestää monenlaisia ​​kemikaaleja, mukaan lukien öljyt ja useimmat hapot, ja on riittävän kestävä pitkäaikaiseen käyttöön. Korkean näkyvyyden keltainen sisätuki varoittaa mahdollisista tarttumisvaaroista sisällä ja pitää ulkopinnan vapaana kompastumisvaaroilta, joita esiintyy muissa ulkopuolisilla tukijärjestelmillä varustetuissa valkeissa. Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja vuotojen ehkäisyn (SPCC) osalta.

Ominaisuudet:

  • Kannettava, taloudellinen suoja tynnyreille, kauhoille ja vuotaville laitteille
  • Yksiosainen rakenne - nopea ja helppo asennus - ei vaadi kokoonpanoa
  • Kestävä EnGuard?V, modifioitu PVC-pinnoitettu kangas kestää pitkäaikaista UV-altistusta - erinomainen ulkokäyttöön
  • Sisäseinien tuet mahdollistavat valssien sijoittamisen käytännössä seiniä tai laitteita vasten
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäleveysHinta
JUSTRITE 28534 Roiskeensuojakotelo sisäseinän tuella, 175 gallonaa, musta | AH3QDT 32XU13 28534175 gal.20 "54 "30 "€873.98
JUSTRITE 28536 Roiskeensuojasuojus sisäseinän tuella, 235 gallonaa, musta | AH3QDU 32XU14 28536235 gal.20 "78 "30 "€1,109.54
JUSTRITE 28538 Roiskeensuojasuojus sisäseinän tuella, 355 gallonaa, musta | AH3QDV 32XU15 28538355 gal.20 "78 "54 "€1,166.65
JUSTRITE 28539 Roiskeensuojasuojus sisäseinän tuella, 475 gallonaa, musta | AH3QDW 32XU16 28539475 gal.24 "78 "78 "€13.27
JUSTRITE 28544 Roiskeensuojasuojus sisäseinän tuella, 1075 gallonaa, musta | AH3QDY 32XU18 285441075 gal.26 "126 "126 "€2,392.09
JUSTRITE 28546 Roiskeensuojasuojus sisäseinän tuella, 1435 gallonaa, musta | AH3QDZ 32XU19 285461435 gal.24 "174 "126 "€3,073.64
JUSTRITE 28548 Roiskeensuojasuojus sisäseinän tuella, 1795 gallonaa, musta | AH3QEA 32XU20 285481795 gal.28 "222 "126 "€13.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28542 Roiskeensuojasuojus sisäseinän tuella, 745 gallona, ​​musta
€13.27 / yksikkö