JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 jalkaa x 4 tuumaa, koko 425 gallonaa | CD8CJX JEN28578BL

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 jalkaa x 4 tuumaa, koko 425 gallonaa

Varastossa
Tuote: CD8CJX Malli: 28578Ristiviite: JEN28578BL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,410.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
Koko425 gal.
VäriMusta
Ulkopuolinen korkeus4"
Ulkopituus252 "
Ulkoleveys128 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus24 "
Taitettu pituus40 "
Taitettu leveys40 "
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus216 "
Sisäleveys120 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi63079098990
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kestävä EnGuard?V, modifioitu PVC-pinnoitettu kangas, joka on vahvistettu radiotaajuushitsatuilla, hyvin näkyvillä keltaisilla kiitotien kaistaleilla, jotka kestävät läpiajoliikennettä, mukaan lukien kaivurit ja liukuohjaukset. Irrotettavat, halkaisijaltaan 4 mm:n vaahtomuoviosat tukevat sivuseiniä, kun taas 102 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys (8 x 51 mm) laudat (ei mukana) liukuvat taskuihin pitämään päätyseinät ylhäällä, estäen jäteveden karkaamisen ajon aikana -yli. Poista vain vaahtomuoviosat taittaaksesi materiaalin nopeaa ja kompaktia säilytystä varten. Kaksi 203-tuumainen NPT-liitintä valteen kummallakin puolella viemäröintiä varten. Messinkiläpiviennit kehän ympärillä ankkuroivat kehyksen turvallisesti käytön aikana. Ankkuripanokset eivät sisälly hintaan. Auttaa noudattamaan EPA:n sadevesimääräyksiä.

Ominaisuudet:

  • Kannettava läpiajoasema
  • Imee saastuneen veden ajoneuvojen ja rakennuslaitteiden huuhteluvedestä
  • Valmistettu EnGuard?V:stä, modifioidusta PVC-päällystetystä kankaasta
  • Auttaa noudattamaan EPA:n sadevesimääräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäpituusSisäleveysHinta
JUSTRITE 28581 Spill Berm, 54 jalkaa pituus x 14 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, 1800 gallonaa | AG3EAL JEN28581BL 285811800 gal.648 "168 "€9,354.55
JUSTRITE 28576 Washdown Berm, 10 x 11 jalkaa x 4 tuumaa, koko 250 gallonaa | CD8CJW 28576250 gal.132 "120 "€4,276.36
JUSTRITE 28579 Washdown Berm, 12 x 26 jalkaa x 4 tuumaa, koko 750 gallonaa | CD8CJY JEN28579BL 28579750 gal.312 "144 "€6,300.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 jalkaa x 4 tuumaa, koko 425 gallonaa
€4,410.00 / yksikkö