JUSTRITE 28568 Roiskevesisuoja, taitettava, 8 x 10 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJT JEN28568YL

JUSTRITE 28568 Roiskeensuojasuojus, taitettava, 8 x 10 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CJT Malli: 28568Ristiviite: JEN28568YL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
Koko398 gal.
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus8"
Ulkopituus120 "
Ulkoleveys96 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus10 "
Taitettu pituus16 "
Taitettu leveys12 "
Sisäkorkeus8"
Sisäpituus120 "
Sisäleveys96 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vuotamaton, kestävä Kestävä EnGuard?I, PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa laajan UV- ja kemikaalinkestävyyden, joka kestää toistuvaa käyttöä. Vahvistetut sisätuet vähentävät painumista ja estävät ulkopuolisten tukien aiheuttamat kompastumisvaarat. Kevyt laituri taittuu helposti pieneen kokoon kuorma-autoissa, hätäajoneuvoissa ja vuotosarjoissa säilytystä varten. Lisää valinnaisia ​​ritilöitä vähentääksesi henkilökunnan tai laitteiden kosketusta saastuneiden nesteiden kanssa. Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja vuotojen ehkäisyn (SPCC) osalta. Nimellinen työskentelytila ​​on 2.5" L x 2.5" P x 8" K (2 m L x 2.6 m P x 203 mm K)

Ominaisuudet:

  • Kannettava, monipuolinen suojavalmi avautuu nopeasti hätätilanteessa
  • Ihanteellinen useisiin sovelluksiin
  • Kestävä EnGuard?I, PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa laajan UV- ja kemikaalinkestävyyden
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysHinta
JUSTRITE 28556 Roiskevesisuoja, taitettava, 4 x 4 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJN JEN28556YL 2855679 gal.8"48 "-48 "€613.52
JUSTRITE 28558 Roiskevesisuoja, taitettava, 4 x 6 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJP JEN28558YL 28558119 gal.8"-72 "48 "€518.38
JUSTRITE 28564 Roiskevesisuoja, taitettava, 4 x 8 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJQ JEN28564YL 28564159 gal.8"96 "-48 "€713.62
JUSTRITE 28566 Roiskesäiliö, taitettava, 8 x 8 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJR JEN28566YL 28566318 gal.11 "96 "-96 "€1,176.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28568 Roiskeensuojasuojus, taitettava, 8 x 10 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen
€1,177.34 / yksikkö