JUSTRITE 28556 Roiskevesisuoja, taitettava, 4 x 4 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJN JEN28556YL

JUSTRITE 28556 Roiskeensuojasuojus, taitettava, 4 x 4 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CJN Malli: 28556Ristiviite: JEN28556YL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€613.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
Koko79 gal.
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus8"
Ulkopituus48 "
Ulkoleveys48 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus5"
Taitettu pituus11 "
Taitettu leveys8"
Sisäsyvyys48 "
Sisäkorkeus8"
Sisäleveys48 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vuotamaton, kestävä Kestävä EnGuard?I, PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa laajan UV- ja kemikaalinkestävyyden, joka kestää toistuvaa käyttöä. Vahvistetut sisätuet vähentävät painumista ja estävät ulkopuolisten tukien aiheuttamat kompastumisvaarat. Kevyt laituri taittuu helposti pieneen kokoon kuorma-autoissa, hätäajoneuvoissa ja vuotosarjoissa säilytystä varten. Lisää valinnaisia ​​ritilöitä vähentääksesi henkilökunnan tai laitteiden kosketusta saastuneiden nesteiden kanssa. Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja vuotojen ehkäisyn (SPCC) osalta. Nimellinen työskentelytila ​​on 2.5" L x 2.5" P x 8" K (0.762 mW x 0.762 m P x 203 mm K)

Ominaisuudet:

  • Kannettava, monipuolinen suojavalmi avautuu nopeasti hätätilanteessa
  • Ihanteellinen useisiin sovelluksiin
  • Kestävä EnGuard?I, PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa laajan UV- ja kemikaalinkestävyyden
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysHinta
JUSTRITE 28558 Roiskevesisuoja, taitettava, 4 x 6 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJP JEN28558YL 28558119 gal.8"-72 "48 "€518.38
JUSTRITE 28564 Roiskevesisuoja, taitettava, 4 x 8 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJQ JEN28564YL 28564159 gal.8"96 "-48 "€713.62
JUSTRITE 28566 Roiskesäiliö, taitettava, 8 x 8 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJR JEN28566YL 28566318 gal.11 "96 "-96 "€1,176.00
JUSTRITE 28568 Roiskevesisuoja, taitettava, 8 x 10 jalkaa x 8 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJT JEN28568YL 28568398 gal.12 "-120 "96 "€1,177.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28556 Roiskeensuojasuojus, taitettava, 4 x 4 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen
€613.52 / yksikkö