JUSTRITE 28570 Dekontaminointiroiskeet, 299 gallonaa, 6 jalkaa x 10 jalkaa x 8 tuumaa koko | CD8CJU JEN28570BL

JUSTRITE 28570 Dekontaminointiroiskeiden suojakalvo, 299 gallonaa, 6 jalkaa x 10 jalkaa x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8CJU Malli: 28570Ristiviite: JEN28570BL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,237.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava Decon Berm
Koko299 gal.
VäriMusta
Ulkopuolinen korkeus8"
Ulkopituus120 "
Ulkoleveys72 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus4"
Taitettu pituus24 "
Taitettu leveys24 "
Sisäsyvyys120 "
Sisäkorkeus8"
Sisäleveys72 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hätäkäyttöä varten nämä patentoiduilla sisäseinämillä varustetut monivaiheiset valkeat luovat pesuvyöhykkeitä, jotka keräävät ja sisältävät saastuneita liuoksia turvallisesti. Valitse kahden, kolmen tai neljän vyöhykkeen malleista. Vedenpitävä, kevyt EnGuard?I, modifioitu PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa laajan valikoiman kemikaalien kestävyyttä. 8 tuuman (203 mm) seinät mahdollistavat helpon pääsyn lokeroihin ja niistä poistumisen. Yksi ?-in GHT tyhjennysliitin per vyöhyke. Tilaa valinnaisia ​​ritilöitä pitääksesi henkilöstön nesteen yläpuolella.

Ominaisuudet:

  • Kannettava kahden vyöhykkeen decon-asema auttaa estämään ympäristön saastumisen
  • Yksiosainen rakenne - patentoitu sisäseinän tukijärjestelmä muodostaa vesitiiviitä pesuvyöhykkeitä
  • Nopea ja helppo asennus - ei vaadi kokoonpanoa
  • Kestävä EnGuard?I, modifioitu PVC-pinnoitettu kangas kestää pitkäaikaista UV-altistusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäpituusHinta
JUSTRITE 28574 Dekontaminointiroiskeet, 598 gallonaa, PVC | AG3EAK 32XU24 28574598 gal.28 "240 "€2,288.25
JUSTRITE 28572 Dekontaminointiroiskeet, 478 gallonaa, 6 jalkaa x 16 jalkaa x 8 tuumaa Koko | CD8CJV 28572478 gal.26 "192 "€1,897.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28570 Dekontaminointiroiskeiden suojakalvo, 299 gallonaa, 6 jalkaa x 10 jalkaa x 8 tuumaa
€1,237.47 / yksikkö