JUSTRITE 28323 Kannettava Berm, 100 gallonaa, 50 tuumaa halk. x 18.75 tuuman korkeus, keltainen | CD8CGX JEN28323YL

JUSTRITE 28323 Kannettava Berm, 100 gallonaa, halkaisija 50 tuumaa. x 18.75 tuuman korkeus, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CGX Malli: 28323Ristiviite: JEN28323YL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPop-Up Pool Plus
Koko100 gal.
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus18.75 "
Ulkopituus50 "
Ulkoleveys50 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus3"
Taitettu pituus24 "
Taitettu leveys24 "
Sisäsyvyys36 "
Sisäkorkeus18.8 "
Sisäleveys36 "
MateriaaliKangas
Dia ulkopuolella.50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi63079098990
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28323 -ponnahdusallas on tarkoitettu vuotojen estämiseen hätätilanteessa, samalla kun se täyttää korkeimmat turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusstandardit kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Justrite 28323 ponnahdusaltaassa on PVC-pinnoitettu kangas, joka tarjoaa kestävyyttä ja kestävyyttä erilaisille kemikaaleille, joten se soveltuu roiskeiden turvalliseen hillitsemiseen ja hallintaan.
  • Se on varustettu upotetulla vaahtomuovirenkaalla, joka mahdollistaa altaan suojaseinän nousemisen nestetason noustessa, mikä estää roiskeita vuotamasta yli ja karkaamasta altaan suoja-alueelta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Justrite 28323 -ponnahdusaltaan tallennuskapasiteetti?

A. 100 gallonaa.

K. Kuinka Justrite 28323 -ponnahdusikkuna asennetaan?

A.

  • Valitse tasainen pinta, joka kestää ponnahdusaltaan ja sen sisältämien nesteiden painon. Varmista, että paikka on helposti saavutettavissa ja että se on lähellä mahdollista vuotoaluetta.
  • Poista ponnahdusallas säilytyspussistaan ​​ja avaa se valittuun paikkaan. Varmista, että altaan kaikki sivut ovat täysin ojennettuna ja tasaisesti maassa.
  • Jos ponnahdusaltaassa on vuoraus, aseta se altaan sisään varmistaen, että se on kunnolla kiinni ja peittää koko pinta-alan. Vuoraus tarjoaa ylimääräisen suojakerroksen vuotoja tai roiskeita vastaan.
  • Kiinnitä kulmatuet tai kannattimet varmistaaksesi vakauden ja estääksesi allasta luhistumasta tai siirtymästä käytön aikana.
  • Kun allas on asennettu, testaa sen vakaus kohdistamalla pieni määrä painetta sivuille. Varmista, että kaikki kulmat ovat tiukasti paikoillaan ja että allas pysyy vakaana ja tasaisena.

K. Mitä ylläpitoa Justrite 28323 Pop-Up -pooli vaatii?

A.

  • Puhdista allas säännöllisesti poistaaksesi roskat, lika tai epäpuhtaudet, jotka voivat kertyä ajan myötä. Käytä mietoa pesuainetta ja vettä pinnan hankaamiseen, huuhtele sitten huolellisesti ja anna sen kuivua ennen varastointia.
  • Tarkasta rutiininomaisesti ponnahdusallas mahdollisten vaurioiden, kuten viiltojen, repeytymien tai puhkeamien varalta. Jos havaitset vaurioita, korjaa tai vaihda allas tarpeen mukaan sen eheyden säilyttämiseksi.
  • Kun ponnahdusallas ei ole käytössä, säilytä se puhtaassa ja kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta. Varmista, että se on kunnolla taitettu ja säilytetty alkuperäisessä säilytyspussissaan tai sopivassa astiassa.
  • Jos ponnahdusaltaassasi on vuoraus, tarkista se säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda vuoraus tarvittaessa varmistaaksesi nesteiden asianmukaisen eristyksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 28319 Kannettava Berm, 20 gallonaa, 31 tuumaa halk. x 11.75 tuuman korkeus, keltainen | CD8CGV JEN28319YL 2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€276.32
JUSTRITE 28321 Kannettava Berm, 66 gallonaa, 46 tuumaa halk. x 14 tuuman korkeus, keltainen | CD8CGW JEN28321YL 2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "€337.40
JUSTRITE 28325 Kannettava Berm, 150 gallonaa, 62 tuumaa halk. x 16 tuuman korkeus, keltainen | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€668.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28323 Kannettava Berm, 100 gallonaa, halkaisija 50 tuumaa. x 18.75 tuuman korkeus, keltainen
€323.38 / yksikkö