JUSTRITE 28321 Kannettava Berm, 66 gallonaa, 46 tuumaa halk. x 14 tuuman korkeus, keltainen | CD8CGW JEN28321YL

JUSTRITE 28321 Kannettava Berm, 66 gallonaa, halkaisija 46 tuumaa. x 14 tuuman korkeus, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CGW Malli: 28321Ristiviite: JEN28321YL

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPop-Up Pool Plus
Koko66 gal.
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus14 "
Ulkopituus46 "
Ulkoleveys46 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus6"
Taitettu pituus16 "
Taitettu leveys18 "
Sisäsyvyys36 "
Sisäkorkeus14 "
Sisäleveys36 "
MateriaaliKangas
Dia ulkopuolella.46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi63079098990
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä näitä tilaa säästäviä ja kevyitä uima-altaita puhjenneiden satulasäiliöiden tai vuotavien tynnyreiden, hydraulilinjojen, putkien ja koneiden roiskeiden hillitsemiseen. Kestävä PVC-pinnoitettu vinyylikangas on 20 % raskaampaa kuin muut markkinoiden mallit, mikä tarjoaa paremman kulutuksenkestävyyden ja luotettavammat saumakiinnitykset. Keltainen väri tarjoaa näkyvyyden ja helpon tunnistamisen. Auttaa täyttämään EPA:n eristämisen ja roiskeiden ehkäisyn (SPCC).

Ominaisuudet:

  • Taloudellinen hätäsuojaus
  • Taittuu tiukasti ja kasaantuu helposti
  • Upotettu vaahtorenkaan yläosa nostaa suojaseinää nesteen tason noustessa
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 28319 Kannettava Berm, 20 gallonaa, 31 tuumaa halk. x 11.75 tuuman korkeus, keltainen | CD8CGV JEN28319YL 2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€276.32
JUSTRITE 28323 Kannettava Berm, 100 gallonaa, 50 tuumaa halk. x 18.75 tuuman korkeus, keltainen | CD8CGX JEN28323YL 28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "€323.38
JUSTRITE 28325 Kannettava Berm, 150 gallonaa, 62 tuumaa halk. x 16 tuuman korkeus, keltainen | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€668.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28321 Kannettava Berm, 66 gallonaa, halkaisija 46 tuumaa. x 14 tuuman korkeus, keltainen
€337.40 / yksikkö