JUSTRITE 28518 Drive Over Berm, 475 gallona, ​​musta | AH3QDJ JEN28518BL

JUSTRITE 28518 Drive Over Berm, 475 gallona, ​​musta

Varastossa
Tuote: AH3QDJ Malli: 28518Ristiviite: JEN28518BL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,755.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
Koko475 gal.
VäriMusta
Ulkopuolinen korkeus12 "
Ulkopituus104 "
Ulkoleveys104 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus12 "
Taitettu pituus26 "
Taitettu leveys26 "
Sisäsyvyys96 "
Sisäkorkeus12 "
Sisäleveys96 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi73249000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ergonominen muotoilu tarjoaa 100 %:n pääsyn valteen sisäpuolelle esteettömällä sivulta toiselle lattiatilalla ajoneuvojen renkaita, kävelyä ja siivousta varten. Patentoitu Rigid-Lock seinätukirakenne suojaa henkilöstöä kompastumiselta ja putoamiselta kävellessään ulkokehää pitkin. Sisäänrakennetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut seinätuet lukitsevat sivuseinät 12 tuuman (305 mm) korkeuteen, 90? pystysuora asento. Rigid-Lock QuickBerm? tarjoaa välittömän, turvallisen käyttöönoton ja huolettoman vuotovalmiuden. Kuten QuickBerm? Plus tavallinen QuickBerm? kestää monenlaisia ​​kemikaaleja, mukaan lukien öljy, öljyt, rasvat ja useimmat hapot, riittävän kestävä pitkäaikaiseen käyttöön. Poikkeuksellisen vahva rakenteellinen eheys sisältää vahvistetun CriticalCornerin? Suunnittelu, jossa on kiertävät diagonaaliset radiotaajuushitsaukset, jotka estävät kulmien aaltoilun, irtoamisen tai painumisen täydellisen suojauksen aikana nestetiiviin luotettavuuden takaamiseksi. Seinissä on 1 tuuman (25 mm) kulumista kestävä viimeistelty helma yläreunassa, mikä lisää seinän lujuutta ja eheyttä. Jokainen tuki sisältää mustan, erittäin lujasta nailonnapasta, jossa on integroitu reikä ankkuroimista varten kovassa tuulessa (ankkurit eivät sisälly toimitukseen). Ankkuroituna ja yläasennossa seinätuki kestää jopa 40 mailia tunnissa tuulen. Sivuseinät laskeutuvat nopeasti, mikä helpottaa sisään- ja ulosajoa. Kannettava muotoilu taittuu nopeasti alas säilytystä ja kuljetusta varten. Sisäänrakennetut Rigid-Lock-seinätuet maksimoivat käyttökelpoisen tilan laiturin sisällä ja vähentävät huomattavasti kompastumisvaaraa laiturin kehällä. Laite taittuu alas vain yhteen suuntaan, sisäänpäin kohti valmen sisäosaa. Yksiosainen muotoilu taittuu tasaiseksi ja pysyy kiinteänä sivuseinään. Tukee kestää äärimmäisiä lämpötiloja (-50F - 160F). Ala-asennossa ne kestävät yli 11,000 5,000 paunaa (XNUMX XNUMX kg) kunkin renkaan painon. Lisäksi Rigid-Lock-tuet toimivat täydellä vanteen suojakorkeudella, mikä tarkoittaa, että laituri on täysin täynnä ilman mutkia tai solkia. Vahinkotapauksissa, esimerkiksi jos käyttäjä ajaa ulos penkerästä laskematta seinää oikeaan poistumisasentoon, ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuet ovat vaihdettavissa. Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja vuotojen ehkäisyn (SPCC) osalta. Huomaa: ero QuickBermin välillä? Plus ja standardi Rigid-Lock QuickBerm? on modifioidun PVC-pinnoitetun kankaan kestävyys. Plus-versio on paksumpi ja kestävämpi useampaan sisään- tai ulosajoon. Tavallinen QuickBerm? soveltuu paremmin harvoin sisään- tai ulosajotilanteisiin, jalankulkuliikenteeseen ja raskaiden materiaalien sijoittamiseen työtilaan.

Ominaisuudet:

  • Turvallinen, sisäänajettava roiskesuoja tynnyreille, IBC-laatikoille ja tankeille
  • Yksiosainen rakenne - patentoitu Rigid-Lock-seinätukijärjestelmä, joka on integroitu valmeeseen, tarjoaa esteettömän työtilan
  • Nopea ja helppo asennus - ei vaadi kokoonpanoa
  • Kestävä EnGuard? IV Modifioitu PVC-pinnoitettu kangas kestää pitkäaikaista UV-altistusta - erinomainen ulkokäyttöön
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäpituusSisäleveysHinta
JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 gallona, ​​musta | AH3QDF JEN28512BL 28512175 gal.24 "72 "48 "€953.99
JUSTRITE 28514 Drive Over Berm, 235 gallona, ​​musta | AH3QDG JEN28514BL 28514235 gal.24 "96 "48 "€1,007.62
JUSTRITE 28516 Drive Over Berm, 355 gallona, ​​musta | AH3QDH JEN28516BL 28516355 gal.24 "96 "72 "€1,429.91
JUSTRITE 28519 Drive Over Berm, 745 gallona, ​​musta | AH3QDK JEN28519BL 28519745 gal.28 "120 "120 "€2,059.80
JUSTRITE 28522 Drive Over Berm, 1075 gallona, ​​musta | AH3QDL JEN28522BL 285221075 gal.28 "144 "144 "€295.77
JUSTRITE 28524 Drive Over Berm, 1435 gallona, ​​musta | AH3QDM JEN28524BL 285241435 gal.26 "192 "144 "€2,933.82
JUSTRITE 28526 Drive Over Berm, 1795 gallona, ​​musta | AH3QDN JEN28526BL 285261795 gal.30 "240 "144 "€3,425.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28518 Drive Over Berm, 475 gallona, ​​musta
€1,755.81 / yksikkö