AKRO-MILS Säiliönjakajat

Käytetään lokeroiden luomiseen roskakoriin tallennustilan lisäämiseksi ja mukauttamiseksi. Saatavana ripustettuna, insight-, hylly-, pinoamis-, hyllylaatikko- ja tote-jakajavaihtoehtoina

Suodattaa

AKRO-MILS -

Akrobins-sarjan superkokoiset pinottavat säiliön leveyden jakajat

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A412845 7 / 8 "20 3 / 4 "1 / 8 "€14.912
B402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "€49.814
C412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "€75.346
C412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "€96.906
C412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "€16.842
C4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "€34.872
AKRO-MILS -

Akrobins-sarjan superkokoiset pinoavat säiliön pituusjakajat

TyyliMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A402805 1 / 8 "16 1 / 4 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 8 "€23.002
B402817 1 / 8 "16 1 / 4 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 8 "€38.213
C402878 13 / 16 "21 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 2 "€117.716
C402928 13 / 16 "27 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 2 "€124.756
D4028211 1 / 8 "16 1 / 4 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 8 "€20.231
E4029011 "25 3 / 4 "Teollisuuden luokan polymeeri1 / 8 "€29.151
AKRO-MILS -

Akrodrawers-sarjan raskaat säilytyslaatikoiden jakajat

TyyliMalliKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A40170-Jakaja3 5 / 8 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit11 1 / 8 "€74.3524
B401302 7 / 8 "Jakaja6 1 / 8 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit6 5 / 8 "€32.8024
C414104 1 / 4 "Jakaja10 7 / 8 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit10 7 / 8 "€27.758
D414604 3 / 8 "Hyllylaatikon jakaja5 5 / 8 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 8 "€15.916
E414404 3 / 8 "Hyllylaatikon jakaja3 3 / 4 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 8 "€13.146
F414804 3 / 8 "Hyllylaatikon jakaja8 3 / 8 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 8 "€23.076
G400404 7 / 8 "Jakaja7 1 / 2 "Teollisuuden luokan polymeeri7 1 / 2 "€29.0212
A401504"Jakaja7 5 / 8 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit8 3 / 8 "€60.6424
AKRO-MILS -

1800-sarjan Akrobins-hyllynjakajat

Akro-Mils-hyllysäiliöt on valmistettu raskaista teollisuusluokan polymeereistä ja tarjoavat siistin ja tehokkaan säilytysratkaisun. Niissä on vedenpitävä yksiosainen rakenne, eivätkä rasvat tai öljyt vaikuta niihin. Näissä säiliöissä on myös leveä suppilon etuosa, joka tarjoaa mukavan pääsyn, ja sisäänrakennettu takalukko takaamaan pääsyn hyllyille kallistettuna. Valitse useista näistä hyllylevyn jakajista, joita on saatavana 35 lb, 60 lb ja 75 lb kantavuusvaihtoehdoilla.

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A401202 7 / 8 "3 5 / 83 1 / 2 "€23.5624
B400204 7 / 8 "4 1 / 8 "1 / 8 "€24.7812
C400304 7 / 8 "6 5 / 8 "1 / 8 "€25.8212
D403482RV556 1 / 2 "20 "8 1 / 4 "€27.256
E403582RV566 1 / 2 "20 "10 1 / 8 "€37.496
AKRO-MILS -

Teolliset ripustettavat roskakorinjakajat

Akro-Mils-säiliönjakajia käytetään ripustus- ja pinoamisastioiden kanssa, jotta voidaan luoda lisää osastoja ja optimoida säilytystila. Nämä yksiköt on valmistettu teollisista polymeereistä lujuuden, jäykkyyden, kemiallisen kestävyyden ja vakauden aikaansaamiseksi. Niitä on saatavana 2-10 tuuman pituisina, jotta ne mahtuvat tukevasti roskakoriin ja pitävät esineet erillään.

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A402105 KY842 5 / 9 "4 6 / 7 "1 / 6 "€14.796
A402205 KY852 5 / 9 "6 4 / 5 "1 / 6 "€16.266
A402455 KY886 3 / 8 "14 "2 / 7 "€41.256
A402395 KY876 3 / 8 "10 2 / 9 "2 / 7 "€37.716
A402655 KY898 3 / 8 "17 2 / 9 "2 / 7 "€64.436
B402705 KY9010 3 / 8 "17 1 / 7 "2 / 7 "€68.396
AKRO-MILS -

Akrobins-sarjan mustat pituusjakajat

Akro-Mils Akrobins -sarjan mustat pituudenjakajat asetetaan AkroBins-koteloihin erillisten lokeroiden luomiseksi, jolloin käyttäjät voivat luokitella ja säilyttää erilaisia ​​esineitä siististi. Niitä hyödynnetään varastoissa sekä valmistus- ja autoteollisuudessa, joissa tehokas organisaatio ja varastonhallinta ovat ratkaisevan tärkeitä. Niissä on polystyreenirakenne, joka takaa erinomaisen lämmöneristyksen ja vedenpitävyyden. Näitä jakajia on saatavana pituuksina 3-1/2, 6-1/8, 4-5/16, 4-13/32, 9-9/64 ja 12-13/32 tuumaa.

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "€28.286
B412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "€16.676
C402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "€35.296
D412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "€65.596
E402609 9 / 64 "17 39 / 250 "5 / 16 "€41.156
AKRO-MILS -

Kärkiharppi

TyyliMalliHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A42165€41.556
Tarjouspyyntö
B402305 KY86€27.526
C42162€19.106
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS -

Säiliönjakajat

TyyliMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A40442Musta2 7 / 8 "3 / 16 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit3 7 / 16 "€18.7012
B40462Musta2 7 / 8 "3 / 16 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit5 15 / 16 "€19.0312
C40321punainen4"6 15 / 16 "Teollisuuden luokan polymeeri-€28.287

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?