Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 40282 pituusjakaja, musta | AA2ABD 10A047

AKRO-MILS 40282 Pituudenjakaja, Musta

Varastossa
Tuote: AA2ABD Malli: 40282Ristiviite: 10A047
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
€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilönjakajan pinoaminen
VäriMusta
Korkeus11 1 / 8 "
Pituus16 1 / 4 "
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)30.81
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 40280 pituusjakaja, musta, 2 kpl pakkaus | AA2ABB 10A045 402805 1 / 8 "16 1 / 4 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 8 "2€23.00
AKRO-MILS 40281 pituusjakaja, musta, 3 kpl pakkaus | AA2ABC 10A046 402817 1 / 8 "16 1 / 4 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 8 "3€38.21
AKRO-MILS 40290 pituusjakaja, musta | AA2ABE 10A048 4029011 "25 3 / 4 "Teollisuuden luokan polymeeri1 / 8 "1€29.15
AKRO-MILS 40287 pinottava säiliön jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AC9DQJ 3FWC1 402878 13 / 16 "21 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 2 "6€117.71
AKRO-MILS 40292 pinottava säiliön jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AC9NTD 3HRW6 402928 13 / 16 "27 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit1 / 2 "6€124.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 40282 Pituudenjakaja, Musta
€20.23 / yksikkö