Ruostumaton teräs musiikkilanka

Suodattaa

TyyliMalliMin. VetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiKokonaispituusHinta (ei alv)
A29059258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108ft.€115.57
A29055261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124ft.€110.12
A29051265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144ft.€109.63
A29047267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166ft.€128.52
A29050267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150ft.€118.82
A29045272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185ft.€128.52
A29043272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203ft.€137.76
A29041275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223ft.€137.98
A29039275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247ft.€145.85
A29037280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274ft.€151.23
A29035280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306ft.€155.14
A29033282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344ft.€159.86
A29029285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446ft.€141.66
A29031285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390ft.€159.86
A29026291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555ft.€181.30
A29024292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651ft.€170.48
A29022296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774ft.€176.18
A29020300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937ft.€185.18
A29018304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156ft.€208.45
A29016308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464ft.€217.09
A29014312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911ft.€256.46
A29013314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217ft.€271.08
A29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.€287.31
A29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€299.63
A29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.€292.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?