Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 402205KY85 Jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AE4JFV 5KY85

AKRO-MILS 402205KY85 Jakaja, musta, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4JFV Malli: 402205KY85Ristiviite: 5KY85
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
€16.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanging Bin jakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaEdestä taakse
Korkeus2 5 / 9 "
Pituus6 4 / 5 "
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Leveys1 / 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.04
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 402105KY84 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AE4JFU 5KY84 402105 KY842 5 / 9 "4 6 / 7 "1 / 6 "6€14.79
AKRO-MILS 402395KY87 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AE4JFX 5KY87 402395 KY876 3 / 8 "10 2 / 9 "2 / 7 "6€37.71
AKRO-MILS 402455KY88 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AE4JFY 5KY88 402455 KY886 3 / 8 "14 "2 / 7 "6€41.25
AKRO-MILS 402655KY89 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AE4JFZ 5KY89 402655 KY898 3 / 8 "17 2 / 9 "2 / 7 "6€64.43
AKRO-MILS 402705KY90 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AE4JGA 5KY90 402705 KY9010 3 / 8 "17 1 / 7 "2 / 7 "6€68.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 402205KY85 Jakaja, musta, 6 kpl pakkaus
€16.26 /pakkaus