Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 41284 leveydenjakaja, 2 kpl pakkaus | AA2ABA 10A043

AKRO-MILS 41284 Leveydenjakaja, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2ABA Malli: 41284Ristiviite: 10A043
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
€14.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilönjakajan pinoaminen
VäriMusta
Korkeus5 7 / 8 "
Pituus20 3 / 4 "
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)17.48
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 41284 leveysjakaja mahdollistaa säiliöiden osiin jakamisen ja useiden esineiden erottamisen sisällön pitämiseksi järjestyksessä.

Ominaisuudet:

  • Akro-Mils 41284 leveysjakajassa on teollisuuslaatuinen polymeerirakenne, joka kestää korroosiota ja estää kuormituksen aiheuttaman murtumisen/halkeilun.
  • Tämä musta värillinen yksikkö on saatavana 2 kappaleen pakkauksissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Akro-Mils 30284 AkroBins: Nämä jakajat sallivat useita erillisiä paikkoja merkin superkokoisissa AkroBinsissä. Ne säästävät tilaa pinoamalla toistensa päälle tai muodostamalla vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja lankahyllyille, teräskärryille ja vaunuille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka sovittaa jakajat AkroBineihin?

V. Nämä leveydenjakajat on helppo asentaa ja poistaa. Ne yksinkertaisesti liukuvat roskakorien sisäänrakennetuihin aukkoihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 41287 pinottava säiliön jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6€75.34
AKRO-MILS 41288 pinottava säiliön jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "6€96.90
AKRO-MILS 40286 pinottava säiliön jakaja, musta, 4 kpl pakkaus | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4€49.81
AKRO-MILS 41286 pinottava säiliön jakaja, musta, 2 kpl pakkaus | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2€16.84
AKRO-MILS 41289 pinottava säiliön jakaja, musta, 2 kpl pakkaus | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2€34.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 41284 Leveydenjakaja, 2 kpl pakkaus
€14.91 /pakkaus