Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 403582RV56 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AC3DZD 2RV56

AKRO-MILS 403582RV56 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3DZD Malli: 403582RV56Ristiviite: 2RV56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastian jakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaEdestä taakse
Korkeus6 1 / 2 "
Pituus20 "
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Leveys10 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)28.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 403482RV55 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AC3DZC 2RV55 403482RV556 1 / 2 "20 "8 1 / 4 "6€27.25
AKRO-MILS 40120 jakaja, musta, 24 kpl pakkaus | AC8GNV 3A563 401202 7 / 8 "3 5 / 83 1 / 2 "24€23.56
AKRO-MILS 40020 jakaja, musta, 12 kpl pakkaus | AD8GTT 4KEX9 400204 7 / 8 "4 1 / 8 "1 / 8 "12€24.78
AKRO-MILS 40030 Jakaja, musta, 12 kpl pakkaus | AD8GTU 4KEY1 400304 7 / 8 "6 5 / 8 "1 / 8 "12€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 403582RV56 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus
€37.49 /pakkaus