Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 402305KY86 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus | AE4JFW 5KY86

AKRO-MILS 402305KY86 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4JFW Malli: 402305KY86Ristiviite: 5KY86
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
€27.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakaja
VäriMusta
Korkeus4 2 / 5 "
Pituus10 1 / 3 "
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)28.79
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 40230 roska-astian jakajaa, saatavana 6 kappaleen pakkauksessa, käytetään ripustettavan ja pinottavan säiliön sisäosien jakamiseen. Nämä Akro-Mils-jakajat sopivat pituussuunnassa säiliön jakajapaikkaan useiden esineiden säilyttämiseksi samassa säiliössä pitäen ne erillään ja turvassa.

Ominaisuudet:

  • Akro-Mils 40230 roskakorijakaja, myydään 6 kappaleen pakkauksessa, ei salli erillisten tavaroiden roiskumista muihin osastoihin.
  • Tämän mustan värillisen roskakorin jakajan paksuus on 1/4 tuumaa.
  • Näiden Akro-Mils-jakajien korkeus on 4-13/32 tuumaa ja kokonaispituus 10-21/64 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Ripustus- ja pinoamisastiat: Akro-Mils 40230 roskakorijakaja mahtuu Akro-Milsin jakajapaikkoihin 30230, 30235 & 30255 ripustus- ja pinoamisastiat.
  • Akro-Mils leveyden jakaja: Valitut ripustus- ja pinoamisastiat voidaan myös varustaa näillä leveydenjakajilla materiaalien lajittelua varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä Akro-Mils 40230 roskakorijakaja on tehty?

A. Akro-Mils-jakajat on valmistettu teollisuuslaatuisesta polymeeristä korroosionkestävyyden ja halkeamien/murtumien estämiseksi normaaleissa kuormitusolosuhteissa.

K. Kuinka asentaa Akro-Mils 40230 roskakorijakaja?

V. Nämä Akro-Mils-jakajat voidaan helposti liu'uttaa AkroBins-jakaja-aukkoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 42165 jakaja, 15 1/4 x 4 1/2 tuumaa, musta, 9 tuuman säiliön leveys, polymeeri | CJ2AMM 45YM69 421656€41.55
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 42162 jakaja, 15 1/4 x 2 tuuman koko, musta, 9 1/8 tuuman säiliön leveys, polymeeri | CJ2AMN 45YM67 421626€19.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 402305KY86 roskakorin jakaja, musta, 6 kpl pakkaus
€27.52 /pakkaus