Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 40442 roskakorin jakaja, 12 kpl pakkaus | AB6EYZ 21D137

AKRO-MILS 40442 roskakorin jakaja, 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6EYZ Malli: 40442Ristiviite: 21D137

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€18.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliönjakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaPuolelta toiselle
Korkeus2 7 / 8 "
Pituus3 / 16 "
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Leveys3 7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)11.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 40462 roskakorin jakaja, 12 kpl pakkaus | AB6EZA 21D138 40462Musta2 7 / 8 "3 / 16 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit5 15 / 16 "12€19.03
AKRO-MILS 40321 säiliön jakaja, 4 tuuman korkeus, 7 kpl pakkaus | AF4NCR 9CUG4 40321punainen4"6 15 / 16 "Teollisuuden luokan polymeeri-7€28.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 40442 roskakorin jakaja, 12 kpl pakkaus
€18.70 /pakkaus