Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 40260 roskakorin jakaja, 17-5/32 tuumaa, musta, 6 kpl pakkaus | AF7EQX 20XK06

AKRO-MILS 40260 roskakorin jakaja, pituus 17-5/32 tuumaa, musta, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF7EQX Malli: 40260Ristiviite: 20XK06
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
€41.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliönjakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaEdestä taakse
Korkeus9 9 / 64 "
Pituus17 39 / 250 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)25.76
Laivan pituus (cm)46.12
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 40224 roskakorin jakaja, 10-13/32 tuumaa, musta, 6 kpl pakkaus | AF7EQV 20XK04 402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "6€28.28
AKRO-MILS 40234 roskakorin jakaja, 14-1/8 tuumaa, musta, 6 kpl pakkaus | AF7EQW 20XK05 402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "6€35.29
AKRO-MILS 41230 roskakorin jakaja, 1/8 tuuman pituus, musta, 6 kpl pakkaus | AF7EQY 20XK07 412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "6€16.67
AKRO-MILS 41250 roskakorin jakaja, 1/4 tuuman pituus, musta, 6 kpl pakkaus | AF7EQZ 20XK08 412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "6€65.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 40260 roskakorin jakaja, pituus 17-5/32 tuumaa, musta, 6 kpl pakkaus
€41.15 /pakkaus