FANTECH Tasapainotusvaimentimet

Suodattaa

DAYTON -

LVI -tasapainotusvaimentimet, neliökehys

Daytonin nelikulmaisia ​​tasapainopeltejä käytetään LVI-järjestelmän ilmavirran säätämiseen teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa. Näissä vaimentimissa on 22 gaugen jäykkä teräsrunko, jossa on galvanoitu pinnoite parantaakseen korroosionkestävyyttä ja neliömäinen runko helpottaa asennusta pystysuoraan. Lisäksi ne on integroitu yhdellä terällä, joka asetetaan ja lukitaan paikoilleen kiristämällä pultin siipimutteri, mikä ylläpitää jatkuvaa ilmavirtaa huoneessa/tilassa. Yksiköt eivät vaadi huoltoa, paitsi pitämään epäpuhtaudet poissa ilmavirrasta, ja niitä on saatavana 6, 8, 10 ja 12 tuuman kanavakorkeuksina.

TyyliMalliKanavan korkeusKanavan leveysHinta (ei alv)
A22CV776"6"€61.02
A22CV788"8"€65.17
A22CV8010 "10 "€78.45
A22CV7912 "12 "€76.37
DAYTON -

Tasapainotusvaimentimet, pyöreät

Daytonin pyöreitä tasapainotuspeltejä käytetään ilmavirran säätämiseen pieninopeuksisissa ja matalapainejärjestelmissä. Näissä vaimentimissa on galvanoidusta teräksestä valmistetut rungot rakenteellista jäykkyyttä varten ja synteettiset holkkilaakerit, jotka kestävät epäpuhtauksia, kuten vettä, pölyä ja valmistushiukkasia. Niissä on manuaaliset käsineliöt, jotka voidaan lukita paikoilleen, ja niitä on saatavana 6, 8, 10, 12 ja 14 tuuman kanavahalkaisijana.

TyyliMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta (ei alv)
A2TFX75-7 / 8 "6"€122.57
A2TFX87-7 / 8 "8"€126.13
A2TFX99-7 / 8 "10 "€130.21
A2TFY111-7 / 8 "12 "€139.35
A2TFY213-7 / 8 "14 "€161.36
DAYTON -

Kaukosäätöpelti

Daytonin etätasapainotuspellit soveltuvat ilmavirran säätämiseen LVI-järjestelmissä (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi). Nämä pellit ovat kauko-ohjattuja (kun ne on asennettu kivikaton taakse, jossa käsin pääsy ei ole mahdollista) siipien asennon muuttamiseksi huoneen tai yksittäisen vyöhykkeen ilmavirran tason säätämiseksi. Ne sisältävät kaukosäätimen, jossa on akun osoitinsignaalit akun tilan näyttämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä etätasapainotusvaimentimia, joita on saatavana halkaisijaltaan 6, 8, 10 ja 12 tuumaa.

TyyliMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta (ei alv)
A48C1596"6"€121.60
A48C1608"8"€144.09
A48C16110 "10 "€132.65
A48C16212 "12 "€137.51
DAYTON -

Manuaaliset tasapainotusvaimentimet, yksiteräinen, teräsrunko

Daytonin tasapainotuspellit on suunniteltu säätämään ilmavirtaa LVI-järjestelmissä (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi). Näissä suorakaiteen muotoisissa vaimentimissa on käsin säädettävä kvadrantti, joka on helppo asettaa ja lukita yhteen kulmaan/asentoon, mikä ylläpitää vakiona ilmavirran huoneessa tai laitoksen alueella. Niissä on galvanoitu teräsrunko kestävyyden takaamiseksi, ja niissä on vaakasuoraan asennetut terät. Valitse laajasta valikoimasta näitä manuaalisia vaimentimia, joita on saatavana 8-12 tuuman kanavaleveyksinä.

TyyliMalliKanavan korkeusKanavan leveysHinta (ei alv)
A22CV846"8"€64.17
A22CV856"10 "€66.56
A22CV816"12 "€66.65
A22CV838"12 "€71.05
A22CV828"10 "€70.32
A22CV8610 "12 "€78.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?