Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2TFX9 Tasapelti, halkaisija 10 tuumaa | AC3GWH

DAYTON 2TFX9 tasapainotuspelti, pyöreä 10 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC3GWH Malli: 2TFX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tasapainotuspelti
toimilaite3/8 "neliön manuaalinen lukitusneliö
LaakeritSynteettinen (asetaali) holkkityyppi
Pelti Dia.9-7 / 8 "
Kanavan halkaisija10 "
KäytettäväksiPienen nopeuden ja matalapaineiset painejärjestelmät
kehys20 Gauge
Kehyksen syvyys6-3 / 8 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila180 F
Maks. Nopeus2000 fpm
Paine-ero Max.1.0 tuuman WC
TyyppiManuaalinen yksi terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terä (mittari) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta
DAYTON 2TFX7 tasapainotusvaimennin, pyöreä 6 tuuman halkaisija | AC3GWF 2TFX75-7 / 8 "6"€122.57
DAYTON 2TFX8 Tasapainotuspelti pyöreä 8 tuuman halkaisija | AC3GWG 2TFX87-7 / 8 "8"€126.13
DAYTON 2TFY1 tasapainotuspelti, pyöreä 12 tuuman halkaisija | AC3GWJ 2TFY111-7 / 8 "12 "€139.35
DAYTON 2TFY2 tasapainotuspelti, pyöreä 14 tuuman halkaisija | AC3GWK 2TFY213-7 / 8 "14 "€161.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TFX9 tasapainotuspelti, pyöreä 10 tuuman halkaisija
€130.21 / yksikkö