DAYTON LVI -tasapainotusvaimentimet, neliökehys


Suodattaa
Käytettäväksi: Pienen nopeuden ja matalapaineiset painejärjestelmät , Kehys: 22 Gauge , Kehyksen syvyys: 1-7 / 8 " , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Lämpötila: 180 F , Max. Nopeus: 2000 fpm , Tyyppi: Manuaalinen yksi terä
TyyliMalliKanavan korkeusKanavan leveysHinta (ei alv)
A
22CV77
6"6"€61.02
A
22CV78
8"8"€65.17
A
22CV80
10 "10 "€78.45
A
22CV79
12 "12 "€76.37

LVI -tasapainotusvaimentimet, neliökehys

Daytonin nelikulmaisia ​​tasapainopeltejä käytetään LVI-järjestelmän ilmavirran säätämiseen teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa. Näissä vaimentimissa on 22 gaugen jäykkä teräsrunko, jossa on galvanoitu pinnoite parantaakseen korroosionkestävyyttä ja neliömäinen runko helpottaa asennusta pystysuoraan. Lisäksi ne on integroitu yhdellä terällä, joka asetetaan ja lukitaan paikoilleen kiristämällä pultin siipimutteri, mikä ylläpitää jatkuvaa ilmavirtaa huoneessa/tilassa. Yksiköt eivät vaadi huoltoa, paitsi pitämään epäpuhtaudet poissa ilmavirrasta, ja niitä on saatavana 6, 8, 10 ja 12 tuuman kanavakorkeuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?