DAYTON 48C160 kaukosäätöpelti 8 tuumaa | AG6TZU

DAYTON 48C160 Kaukotasapainotuspelti 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6TZU Malli: 48C160

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäätöpelti
toimilaite9V
LaakeritSynteettinen
Pelti Dia.8"
Kanavan halkaisija8"
KäytettäväksiSuunniteltu säätelemään ilmavirtaa H VAC -järjestelmässä
kehys20 Gauge
Kehyksen syvyys6-3 / 8 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila180 F
Maks. Nopeus2000 fpm
Paine-ero Max.1
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481809020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terä (mittari) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta
DAYTON 48C159 kaukosäätöpelti 6 tuumaa | AD6QRH 48C1596"6"€121.60
DAYTON 48C161 kaukosäätöpelti 10 tuumaa | AD6QRJ 48C16110 "10 "€132.65
DAYTON 48C162 kaukosäätöpelti 12 tuumaa | AG6TZV 48C16212 "12 "€137.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C160 Kaukotasapainotuspelti 8 tuumaa
€144.09 / yksikkö