Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22CV86 Suorakulmainen tasapainotin 12 x 10 | AB6RVZ

DAYTON 22CV86 suorakulmainen tasapainotuspelti 12 x 10

Varastossa
Tuote: AB6RVZ Malli: 22CV86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen tasapainotuspelti
toimilaitemanuaalinen
Kanavan korkeus10 "
Kanavan leveys12 "
KäytettäväksiPienen nopeuden ja matalapaineiset painejärjestelmät
kehys22 Gauge
Kehyksen syvyys1-7 / 8 "
Kehyksen korkeus5-3 / 4 tuumaa
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
runko Leveys11-3 / 4 tuumaa
Maks. Lämpötila180 F
Maks. Nopeus2000 fpm
Paine-ero Max.1.0 tuuman WC
TyyppiManuaalinen yksi terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8481803040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terä (mittari) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan korkeusKanavan leveysHinta
DAYTON 22CV81 Suorakulmainen tasapainotuspelti 12 x 6 | AB6RVX 22CV816"12 "€66.65
DAYTON 22CV82 Suorakulmainen tasapainotuspelti 10 x 8 | AB6RVY 22CV828"10 "€70.32
DAYTON 22CV83 Suorakulmainen tasapainotuspelti 12 x 8 | AF7NCU 22CV838"12 "€71.05
DAYTON 22CV84 Suorakulmainen säätöpelti 8 x 6 | AF7NCV 22CV846"8"€64.17
DAYTON 22CV85 Suorakulmainen tasapainotin 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "€66.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22CV86 suorakulmainen tasapainotuspelti 12 x 10
€78.17 / yksikkö