DAYTON Manuaaliset tasapainotusvaimentimet, yksiteräinen, teräsrunko


Suodattaa
Käytettäväksi: Pienen nopeuden ja matalapaineiset painejärjestelmät , Kehys: 22 Gauge , Kehyksen syvyys: 1-7 / 8 " , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Lämpötila: 180 F , Max. Nopeus: 2000 fpm , Tyyppi: Manuaalinen yksi terä
TyyliMalliKanavan korkeusKanavan leveysHinta (ei alv)
A
22CV84
6"8"€64.17
A
22CV85
6"10 "€66.56
A
22CV81
6"12 "€66.65
A
22CV83
8"12 "€71.05
A
22CV82
8"10 "€70.32
A
22CV86
10 "12 "€78.17

Manuaaliset tasapainotusvaimentimet, yksiteräinen, teräsrunko

Daytonin tasapainotuspellit on suunniteltu säätämään ilmavirtaa LVI-järjestelmissä (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi). Näissä suorakaiteen muotoisissa vaimentimissa on käsin säädettävä kvadrantti, joka on helppo asettaa ja lukita yhteen kulmaan/asentoon, mikä ylläpitää vakiona ilmavirran huoneessa tai laitoksen alueella. Niissä on galvanoitu teräsrunko kestävyyden takaamiseksi, ja niissä on vaakasuoraan asennetut terät. Valitse laajasta valikoimasta näitä manuaalisia vaimentimia, joita on saatavana 8-12 tuuman kanavaleveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?