Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22CV79 neliön tasapainotuspelti 12x12 | AB6RVW

DAYTON 22CV79 Neliön tasauspelti 12x12

Varastossa
Tuote: AB6RVW Malli: 22CV79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön tasapainotusvaimennin
toimilaitemanuaalinen
Kanavan korkeus12 "
Kanavan leveys12 "
KäytettäväksiPienen nopeuden ja matalapaineiset painejärjestelmät
kehys22 Gauge
Kehyksen syvyys1-7 / 8 "
Kehyksen korkeus11-3 / 4 tuumaa
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
runko Leveys11-3 / 4 tuumaa
Maks. Lämpötila180 F
Maks. Nopeus2000 fpm
Paine-ero Max.1.0 tuuman WC
TyyppiManuaalinen yksi terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi8481803040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terä (mittari) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan korkeusKanavan leveysHinta
DAYTON 22CV77 neliön tasapainotuspelti 6 x 6 | AF7NCQ 22CV776"6"€61.02
DAYTON 22CV78 neliön tasapainotuspelti 8 x 8 | AF7NCR 22CV788"8"€65.17
DAYTON 22CV80 neliön tasapainotuspelti 10 x 10 | AF7NCT 22CV8010 "10 "€78.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22CV79 Neliön tasauspelti 12x12
€76.37 / yksikkö