DAYTON Kaukosäätöpelti


Daytonin kaukosäätöpeltejä käytetään säätelemään ilmavirtaa ja tasapainottamaan ilmanjakoa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä. Nämä vaimentimet on suunniteltu säädettävissä etäältä käyttämällä moottoroitua toimilaitetta.

Suodattaa
laakerit: Synteettinen , Käytettäväksi: Suunniteltu säätelemään ilmavirtaa H VAC -järjestelmässä , Kehys: 20 Gauge , Kehyksen syvyys: 6-3 / 8 " , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Lämpötila: 180 F , Max. Nopeus: 2000 fpm , Tyyppi: Pyöreä
TyyliMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta (ei alv)
A
48C159
6"6"€121.60
A
48C160
8"8"€144.09
A
48C161
10 "10 "€132.65
A
48C162
12 "12 "€137.51

Kaukosäätöpelti

Daytonin etätasapainotuspellit soveltuvat ilmavirran säätämiseen LVI-järjestelmissä (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi). Nämä pellit ovat kauko-ohjattuja (kun ne on asennettu kivikaton taakse, jossa käsin pääsy ei ole mahdollista) siipien asennon muuttamiseksi huoneen tai yksittäisen vyöhykkeen ilmavirran tason säätämiseksi. Ne sisältävät kaukosäätimen, jossa on akun osoitinsignaalit akun tilan näyttämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä etätasapainotusvaimentimia, joita on saatavana halkaisijaltaan 6, 8, 10 ja 12 tuumaa.

Toimintamekanismi

  • LVI-järjestelmä lähettää signaalin etätasapainon pellin toimilaitteeseen avautumaan tai sulkeutumaan rakennuksen lämpötila- tai ilmanvaihtovaatimusten mukaan.
  • Toimilaite muuntaa sähköisen signaalin mekaaniseksi voimaksi, jota käytetään pellin siiven liikuttamiseen.
  • Vaimentimet on asennettu akselille ja ne voivat pyöriä akselinsa ympäri toimilaitteen liikkuessa.

Ominaisuudet

  • Daytonin etätasapainotusvaimentimet on varustettu synteettisillä laakereilla alhaisen pyörimiskitkan takaamiseksi, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Ne on valmistettu galvanoidusta teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Näissä kaukosäätöpeleissä on 9 V:n toimilaite, joka tarjoaa tarkan ohjauksen ja energiatehokkuuden.
  • Ne kestävät korkeintaan 180 asteen lämpötilaa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Dayton Seinäkattolevyt: Näitä levyjä käytetään projektorin, kaiuttimen tai muun laitteen kiinnittämiseen kattoon tai seinään. Se on valmistettu metallista tai muovista ja siinä on useita ruuvinreikiä laitteen kiinnitystä varten.
  • Dayton Pika-ohjainsarjat: Näitä sarjoja käytetään sähkötakkojen, uunien ja lämmittimien ohjaamiseen.
  • Dayton 48c163 kaapeliliitinsarja: Se mahdollistaa kaapelien helpon ja turvallisen liittämisen, mikä varmistaa pellin tasaisen ja luotettavan toiminnan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltan ja puhdistan etätasapainotuspellit?

  • Katkaise pellin virransyöttö ja puhdista pelti pehmeällä liinalla.
  • Puhdista pellin siivet harjalla.
  • Tarkista, onko vaimennusmekanismissa roskia ja poista ne.
  • Voitele pellin liikkuvat osat silikonipohjaisella voiteluaineella.
  • Tarkasta toimilaite ja moottori vaurioiden tai kulumisen varalta.

Mikä on näiden kaukosäätöisten vaimentimien suurin nopeus?

Niiden maksiminopeus on 2000 FPM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?