DAYTON Tasapainotusvaimentimet, pyöreät


Suodattaa
laakerit: Synteettinen (asetaali) holkkityyppi , Käytettäväksi: Pienen nopeuden ja matalapaineiset painejärjestelmät , Kehys: 20 Gauge , Kehyksen syvyys: 6-3 / 8 " , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Lämpötila: 180 F , Max. Nopeus: 2000 fpm , Tyyppi: Manuaalinen yksi terä
TyyliMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta (ei alv)
A
2TFX7
5-7 / 8 "6"€122.57
A
2TFX8
7-7 / 8 "8"€126.13
A
2TFX9
9-7 / 8 "10 "€130.21
A
2TFY1
11-7 / 8 "12 "€139.35
A
2TFY2
13-7 / 8 "14 "€161.36

Tasapainotusvaimentimet, pyöreät

Daytonin pyöreitä tasapainotuspeltejä käytetään ilmavirran säätämiseen pieninopeuksisissa ja matalapainejärjestelmissä. Näissä vaimentimissa on galvanoidusta teräksestä valmistetut rungot rakenteellista jäykkyyttä varten ja synteettiset holkkilaakerit, jotka kestävät epäpuhtauksia, kuten vettä, pölyä ja valmistushiukkasia. Niissä on manuaaliset käsineliöt, jotka voidaan lukita paikoilleen, ja niitä on saatavana 6, 8, 10, 12 ja 14 tuuman kanavahalkaisijana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?