Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 48C161 kaukosäätöpelti 10 tuumaa | AD6QRJ

DAYTON 48C161 Kaukotasapainotuspelti 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6QRJ Malli: 48C161

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäätöpelti
toimilaite9V
LaakeritSynteettinen
Pelti Dia.10 "
Kanavan halkaisija10 "
KäytettäväksiSuunniteltu säätelemään ilmavirtaa H VAC -järjestelmässä
kehys20 Gauge
Kehyksen syvyys6-3 / 8 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila180 F
Maks. Nopeus2000 fpm
Paine-ero Max.1
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terä (mittari) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta
DAYTON 48C159 kaukosäätöpelti 6 tuumaa | AD6QRH 48C1596"6"€121.60
DAYTON 48C160 kaukosäätöpelti 8 tuumaa | AG6TZU 48C1608"8"€144.09
DAYTON 48C162 kaukosäätöpelti 12 tuumaa | AG6TZV 48C16212 "12 "€137.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C161 Kaukotasapainotuspelti 10 tuumaa
€132.65 / yksikkö