KNIPEX

Brändin laaja valikoima sisältää langanpoistajia, purkutyökaluja, tartuntapihdit, pihdit, leikkauspihdit, pihdit, vesipumppupihdit, putkiavaimet, kaapeli- ja vaijerisakset ja paljon muuta. Knipex pultin leikkurit on suunniteltu ketjujen, pulttien, metalliverkkojen ja riippulukkojen leikkaamiseen, ja niissä on vinot kahvat, jotka minimoivat käyttäjän vaivan vähentämällä voiman tarvetta. Näissä Knipex-leikkureissa on lisäksi luistamattomat kaksikomponenttiset kahvaholkit, jotka takaavat varman otteen, ja induktiokarkaistut leikkuureunat erittäin lujien metallien käsittelyä varten. Työkappaleiden tarttumiseen, kiinnittämiseen ja pitämiseen hitsauksen aikana, Knipex-kiristysleuka lukituspihdit ovat sopivia viputoimintonsa ansiosta, joka tarjoaa suuren puristusvoiman minimaalisella manuaalisella vaivalla. Näissä kompakteissa lukituspihdeissä on valssattu teräsrakenne, joka helpottaa käyttöä yhdellä kädellä ja tarjoaa käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä. Leuan leveydet vaihtelevat 2.625-5.515 tuumaa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

KNIPEX-kiinnitys- ja lukitusrengaspihdit

Kiinnitä ja lukitse rengaspihditKäytetään laajalti napsautus-, lukitus- tai kiinnitysrenkaiden asennuksessa tai poistossa. Ominaisuudet ovat teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi(113 tuotetta)

KNIPEX-pihdit

Kieli- ja urapihditSisältää painonapin / uranivelen / pikasäädön ja itsesäätyvät pihdit kiristämään tai löysäämään putkia, putkiliittimiä tai liittimiä sekä epäsäännöllisen muotoisten esineiden tarttumista, pitämistä tai kääntämistä varten. Saatavana eri kahvamateriaaleilla ja leuan pituuksilla ja leveydillä(68 tuotetta)

KNIPEX-eristetyt työkalusarjat

Eristetyt työkalusarjatEristetyt avoimet päät, pistorasiat ja työkalusarjat, jotka sisältävät vaijerinpoistajia, purkuveitsiä, jakoavaimia, eristyspuristimia, eristysmatot, sähköasentajan käsineet ja kaapelit. Saatavana sarjakokoina 5-48 kpl(15 tuotetta)

KNIPEX diagonaalileikkurit

LävistäjätSuunniteltu kapealla päähän piikkien ja lankojen leikkaamiseen pienissä tiloissa, joissa suurempia leikkureita ei voida käyttää. Ominaisuuksia ovat öljykarkaistut reunat, joiden kovuusluokka on 62 HRC, ja saatavana vanadiiniteräksestä, teräksestä, työkaluteräksestä, kromivanadiiniteräksestä ja mustasta atrementoidusta teräksestä(72 tuotetta)

KNIPEX kaapeli- ja lankaleikkurit

Kaapeli- ja lankaleikkuritKeski- / leikkausleikatut kaapeli- ja vaijerileikkurit, joissa on sisäinen avausjousi lukolla ja ruuviliitoksella terän ohjausta varten. Vankka muotoilu, mukava kahva varmistaa tarkan toiminnan. Terät ovat hillittyjä ja hiottu pintakestäviksi(20 tuotetta)

KNIPEX pulttileikkurit

Pultti leikkuritKestävät leikkurit ovat ihanteellisia riippulukoiden, ketjujen, teräsverkkojen ja pulttien leikkaamiseen. Kromivanadiiniteräksiset terät pitävät käyttöiän ja taottu tulppa elastomeeriterällä leikkausiskun vaimentamiseksi. Voi leikata karkaistut teräslangat, joiden kovuus on enintään 48 HRC(22 tuotetta)

KNIPEX pitkät nenä- ja neulapihdit

Pitkä- ja neulapihditMahtuu ahtaissa ja syvissä tiloissa; niillä on sileä / hammastettu pinta, jotta vältetään murtuminen ja naarmuuntuminen sekä luja pito. Sopii kaapeleiden tarttumiseen, silmukointiin ja katkaisemiseen sekä pienten esineiden tarttumiseen(39 tuotetta)

KNIPEX johtoliittimet

Johdinliittimet(6 tuotetta)

KNIPEX Linesman Pihdit

Linesman pihditSähköasentajat ja kauppiaat käyttävät johtojen ja kaapeleiden tarttumiseen, taivuttamiseen, leikkaamiseen ja kiertämiseen. Ominaisuus hammastettu ristiviivoitettu pyälletty tarttumisalue vetämistä varten ja eristetty kahva(8 tuotetta)

KNIPEX pinsetit

Pinsetit(41 tuotetta)

KNIPEX pihdisarjat

Plier-sarjat(6 tuotetta)

KNIPEX käsisahat ja terät

Käsisahat ja terätMukana 6 tuuman teräs, 25 hampaalla tuumalla metallien ja puiden sekä epäsäännöllisten ja kaarevien työkappaleiden hienoleikkaukseen. Eristetyllä pistoolikahvalla on iskunkestävyys ja helppo tarttua(1 tuote)

KNIPEX mutterinvääntimet

PähkinäohjaimetMukana ontot akselit, jotka sopivat pitkiin pultteihin, tarkkuuspäät kuusiomutterien kiinnittämiseen ja kierretangon päät mutterien löysäämiseen. Saatavana eri varren pituuksina ja kuusikokoisina(8 tuotetta)

KNIPEX-puristustyökalusarjat

PuristustyökalusarjatPuristussarjat ja päätyholkkien puristusvalikoimat, kuten puristimet, muotit, puristuspihdit, paikannuslaitteet, vakiokaapeliliittimet ja pinottavat lokerot. Saatavana puristus- ja räikkämoodeissa(10 tuotetta)

KNIPEX Kaapeli- ja lankapuristustyökalut

Kaapelien ja johtojen puristustyökalutDigitaaliset / eristetyt puristimet sopivat erinomaisesti koaksiaalikaapeleiden tai signaaliliittimien liittämiseen deformoimalla metalliosia. Osoittaa metallien kimmoisuudesta johtuvaa lämpöiskuja ja tärinää hyvin. Saatavana tyynykahvana, upotettuna ja luistamattomana muovipäällysteisenä kahvana(33 tuotetta)

KNIPEX-lukituspihdit

Pihdit lukitaanKromivanadiini- / teräslukituspihdit, jotka on varustettu säätöruuveilla ja irrotusliipaisimilla pitämään kiinni monista esineistä. Saatavana erilaisilla leuatyyleillä pyöreiden, litteiden ja suurten esineiden tarttumiseen erilaisissa putki- ja hitsaussovelluksissa(27 tuotetta)

Kiinteät KNIPEX-nivelpihdit

Kiinteät nivelpihdit(15 tuotetta)

KNIPEX kiintoavaimet

Avoimet avaimet(24 tuotetta)

KNIPEX-pihdit ja -pihdit

Nippajat ja suutimetPääteleikkaus- / tarkkuus- / ESD-puristimet ja lovet pihdit, jotka on suunniteltu leikkaamaan ohutlevy läpi muodonmuutoksista sekä kiertämään ja leikkaamaan johtoja yhdellä kertaa. Saatavana eri leuan pituuksina, leveinä ja muotoisina(50 tuotetta)

KNIPEX ruuvimeisselit

ruuvitaltat(21 tuotetta)

KNIPEX pistorasiat

SocketsKromatut teräsrasiat, jotka on suunniteltu helposti kiristämään tai löysäämään ruosteisia muttereita / pultteja Saatavana SAE / Metric-mitoina ja erikokoisina(20 tuotetta)

KNIPEX monibittiset ruuvitaltat

Monibittiset ruuvimeisselitHelposti kannettavat kynätyyppiset kytkentäkaapin avaimet, joissa on kiinnityspidikkeet ohjauskaappien avaamiseen ja kiristys- / löysäysruuvit. Saatavana myös kahdeksanvartiset ohjauskaapin kaksoisavaimet vaihdettavilla kärjillä(5 tuotetta)

KNIPEX Snips-sakset ja sakset

Snips-sakset(9 tuotetta)

KNIPEX kuusio/torx avaimet

Hex / Torx-avaimetTarjoa 360 asteen kierto jopa 35 asteen kulmissa. Eristetyt T-muotoiset kahvat takaavat mukavan otteen ja lisää kääntyvyyttä(5 tuotetta)

KNIPEX-eristetyt käsiräikkäät

Eristetyt kädensijatKäytä vaihdettavia pistorasioita löysäämään ja kiristämään erikokoisia pultteja ja kiinnikkeitä. Eristetty ja kestävä kahva vähentää sähköiskun mahdollisuutta(2 tuotetta)

KNIPEX-erikoispihdit

Erikoispihdit(52 tuotetta)

KNIPEX laatikkopäätyavaimet

KotelopääavaimetIhanteellinen neliömäisten ja kuusikulmaisten mutterien ja pulttien sorvaamiseen. Pidä erikokoisia suljettuja silmukoita molemmissa päissä. Saatavana sekä SAE- että metrikokoina(21 tuotetta)

KNIPEX putkiavaimet

Putken avaimet(12 tuotetta)

KNIPEX kaapelileikkurit

Kaapelileikkurit(9 tuotetta)

KNIPEX-puristustyökalut

Puristustyökalu kuoleeAurinkopistokemuotit / aurinkopuristimet ovat ihanteellisia tilapäisten / pysyvien sähköliitäntöjen muodostamiseen. Yhteensopiva sekä eristettyjen että eristämättömien pistoliittimien ja 15-10 AWG -liittimien kanssa(9 tuotetta)

KNIPEX osat

Osat(4 tuotetta)

KNIPEX koukkuleikkurit

Koukku leikkuritVankat, kiinteät, koukku- ja sirppimaiset purkujyrsimet, joissa on tyhjiökarkaistu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirurginen / öljykarkaistu erikoistyökaluterä kovaan käyttöön. Käytetään pyöreiden kaapeleiden, sektorikaapeleiden ja johdineristeiden leikkaamiseen(3 tuotetta)

KNIPEX-käsitrukkien tarvikkeet

Käsiautotarvikkeet(2 tuotetta)

KNIPEX-huoltosetti

Huoltosarja(2 tuotetta)

Säädettävät KNIPEX-avaimet

Säädettävät avaimetIhanteellinen tiukkojen tai kuluneiden kiinnittimien kiristämiseen ja löysäämiseen sekä pehmeistä että kovista materiaaleista. Kromivanadiiniteräsrakenne takaa korkean lujuuden ja yhdensuuntaiset sileät tartuntaleuat maksimaalisen kosketuksen muttereiden tai pulttien kanssa(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Knipex-osanumerot viittaavat usein erilaisiin OTC Tuotteet. Joten jos etsit Knipex-työkalua, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä työkalut ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tietoja Knipexistä

Brändin laaja valikoima sisältää langanpoistajia, purkutyökaluja, tartuntapihdit, pihdit, leikkauspihdit, pihdit, vesipumppupihdit, putkiavaimet, kaapeli- ja vaijerisakset ja paljon muuta. Knipex pultin leikkurit on suunniteltu ketjujen, pulttien, metalliverkkojen ja riippulukkojen leikkaamiseen, ja niissä on vinot kahvat, jotka minimoivat käyttäjän vaivan vähentämällä voiman tarvetta. Näissä Knipex-leikkureissa on lisäksi luistamattomat kaksikomponenttiset kahvaholkit, jotka takaavat varman otteen, ja induktiokarkaistut leikkuureunat erittäin lujien metallien käsittelyä varten. Työkappaleiden tarttumiseen, kiinnittämiseen ja pitämiseen hitsauksen aikana, Knipex-kiristysleuka lukituspihdit ovat sopivia viputoimintonsa ansiosta, joka tarjoaa suuren puristusvoiman minimaalisella manuaalisella vaivalla. Näissä kompakteissa lukituspihdeissä on valssattu teräsrakenne, joka helpottaa käyttöä yhdellä kädellä ja tarjoaa käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä. Leuan leveydet vaihtelevat 2.625-5.515 tuumaa.

Tärkeimmät kauppanimet

CoBolt-pulttileikkurit

CoBolt-pulttileikkurit

Näissä leikkureissa on tarkat leikkuureunat sekä pehmeiden että kovien lankojen leikkaamiseksi helposti. Nämä leikkurit leikkaavat komponentteja, kuten niitit, pultit ja naulat välittömästi. Niissä on induktiokarkaistut leikkuureunat, joiden kovuus on jopa 64 HRC, mikä mahdollistaa metallien helpon leikkaamisen. Niissä on tarttuva pinta ...

nivelten alle johtojen tarttumista ja vetämistä varten. Näissä leikkureissa on taottu, kestävä teräsrakenne, joka on monivaiheinen öljykarkaistu pidentää käyttöikää.

SmartGrip pihdit

SmartGrip pihdit

Nämä pihdit ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat usein vaihtamista erikokoisiin työkappaleisiin. Niissä on automaattinen säätötoiminto yhdellä kädellä käyttöä ja säätöä varten. Niissä on lisäksi itselukittuva ominaisuus, joka estää pihdin luistamisen, kun sitä pidetään kiinni putkista ja muttereista...

s.

Knipexin kilpailuedut

Knipex Bix

Knipex Bix

Nämä työkalut leikkaavat tiivistysholkit ja -putket ilman, että syntyy lastuja. Niiden kompakti muotoilu sopii käteen ja mahdollistaa siirrettävyyden työmaalla, ja lukitusmekanismi mahdollistaa turvallisen kuljetuksen.

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitsevatko Knipex-pihdit voitelua?

Kyllä, Knipex-pihdit tulee voidella säännöllisin väliajoin moottoriöljyllä tai teollisuusöljyllä.

Mitkä puristuspihdit ovat ihanteellisia kaksoisholkille?

Pihdit, kuten itsesäätyvät vaijeriholkin puristuspihdit, sopivat kaksoisholkkien puristamiseen.