KNIPEX Nippers ja Nibblers

Pääteleikkaus- / tarkkuus- / ESD-puristimet ja lovet pihdit, jotka on suunniteltu leikkaamaan ohutlevy läpi muodonmuutoksista sekä kiertämään ja leikkaamaan johtoja yhdellä kertaa. Saatavana eri leuan pituuksina, leveinä ja muotoisina

Suodattaa

KNIPEX -

ESD-leikkurit

TyyliMalliKäsittele väriäLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKärjen leveysHinta (ei alv)
A64 62 ESDSininen / harmaa47 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€143.78
B64 12 ESDPunainen ja sininen9 / 32 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€126.67
C64 32 ESDPunainen ja sininen9 / 32 "7 / 16 "4.75 "1 / 8 "€138.86
KNIPEX -

Tarkkuuskärjet

TyyliMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta (ei alv)
A78 31 1255"1/32 "pehmeäPunainen ja sininenKylläergonominen23 / 64 "-Korkeahiilinen työkaluteräs€67.83
B78 41 1255"1/32 "pehmeäPunainen ja sininenKylläergonominen23 / 64 "-Korkeahiilinen työkaluteräs€70.44
C78 91 1255"1/64 - 1/16 "pehmeä, 3/64" keskikova, 1/32 "kovaPunainen ja sininenKylläergonominen23 / 64 "-Korkeahiilinen työkaluteräs€75.88
D78 81 1255"1/64 - 1/16 "pehmeä, 3/64" keskikova, 1/32 "kovaPunainen ja sininenKylläergonominen23 / 64 "-Korkeahiilinen työkaluteräs€67.28
E99 10 25010 "1/8" Naulalanka tappi, 5/64" kuparimuoviMustaEiMuovipinnoitettu29 / 32 "2 1 / 16 "Musta sidottu teräs€67.13
F99 11 25010 "1/8" Naulalanka tappi, 5/64" kuparimuovipunainenEiMuovipinnoitettu29 / 32 "2 1 / 16 "Musta sidottu teräs€68.75
G99 14 25010 "1/8" Naulalanka tappi, 5/64" kuparimuoviHarmaaEiNikkelipinnoitettu29 / 32 "2 1 / 16 "Musta sidottu teräs€76.05
H99 14 30012 "5/32" Naulalanka tappi, 5/64" kuparimuoviHarmaaEiNikkelipinnoitettu63 / 34 "2.125 "Musta sidottu teräs€91.34
KNIPEX -

Päätyleikkureiden leikkaaminen

TyyliMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta (ei alv)
A61 02 2001/4 "pehmeä, lanka, 5/32" keskikova, 9/64 "kova, 1/8" pianolanka-ergonominen----€144.81
B99 10 3003/16 "pehmeäMustaMusta Atramentized-Korkeahiilinen työkaluteräs12 "Ei€75.13
C99 11 3003/16 "pehmeäpunainenergonominen-Korkeahiilinen työkaluteräs12 "Ei€80.09
D62 12 1203/64 "pehmeä, 1/32" keskikovaPunainen ja sininenergonominen7 / 16 "Korkeahiilinen työkaluteräs4.75 "Kyllä€107.22
E67 01 1405/32 "pehmeä, 1/8" keskikova, 5/64 "kova, 1/16" pianopunainenergonominen-Kromi-vanadiiniteräs5.5 "Ei€84.74
F67 01 1605/32 "pehmeä, 9/64" keskikova, 7/64 "kova, 5/64" pianopunainenergonominen-Kromi-vanadiiniteräs6.25 "Ei€81.61
G67 01 2005/32 "pehmeä, 11/64" keskikova, 1/8 "kova, 7/64" pianopunainenergonominen-Kromi-vanadiiniteräs8"Ei€98.77
H69 01 1305/64 "pehmeä, 1/16" keskikova, 3/64 "kova, 1/32" pianopunainenergonominen-Kromi-vanadiiniteräs5.25 "Ei€90.75
I68 01 16013/32 "pehmeä, 9/32" keskikova, 1/4 "kovapunainenergonominen-Korkeahiilinen työkaluteräs6.25 "Ei€43.31
J68 01 20013/32 "pehmeä, 11/32" keskikova, 9/32 "kovapunainenergonominen-Korkeahiilinen työkaluteräs8"Ei€60.31
K68 01 18013/32 "pehmeä, 21/64" keskikova, 1/4 "kovapunainenergonominen-Korkeahiilinen työkaluteräs7.25 "Ei€50.73
L91 51 160Lasipunainenergonominen3 / 8 "Korkeahiilinen työkaluteräs6.25 "Ei€53.67
M91 71 160Lasipunainenergonominen11 / 64 "Korkeahiilinen työkaluteräs6.25 "Ei€71.86
TyyliMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliHinta (ei alv)
A90 61 1616 x 32 mm€160.36
A90 61 2020 x 29 mm€165.59
KNIPEX -

Konkreettien nipper

TyyliMalliKäsittele väriäKahvan tyyppiKokonaispituusHinta (ei alv)
A99 00 250MustaMusta Atramentized10 "€46.70
A99 00 200MustaMusta Atramentized8"€46.58
A99 00 220MustaMusta Atramentized8.75 "€45.02
B99 00 280MustaMusta Atramentized11 "€56.19
A99 00 300MustaMusta Atramentized12 "€58.09
C99 01 200punainenergonominen8"€44.85
D99 01 300punainenergonominen12 "€63.20
D99 01 220punainenergonominen8.75 "€47.63
D99 01 280punainenergonominen11 "€58.00
D99 01 250punainenergonominen10 "€50.66
KNIPEX -

Esd Precision Nippers 5 tuumaa

TyyliMalliHinta (ei alv)
A78 61 ESD€62.78
B78 71 ESD€76.30
KNIPEX -

Tarkkuuskärjet 5 tuumaa

TyyliMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliHinta (ei alv)
A78 71 1251/16 "pehmeä, 3/64" keskikova,€73.70
B78 61 1251/16 "pehmeä, 5/64" kova€66.91
KNIPEX -

Pään leikkauspihdit

TyyliMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKärjen leveysHinta (ei alv)
A51 01 2103/32 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "€57.20
B50 01 2103/32 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "€52.97
C50 01 2253/32 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "9"1 3 / 64 "€61.32
D55 00 3003/32 "pehmeä, kynsilankaMusta63 / 34 "2.125 "1"12 "3 / 32 "€137.81
E67 05 1403/32 "pehmeä, kynsilankapunainen3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "5.5 "1 35 / 64 "€112.38
F50 01 2503/32 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1.5 "10 "1 3 / 64 "€68.79
G69 03 1303/61 "pehmeä, 15/64" vaijerinauhapunainen3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "5.125 "1 35 / 64 "€108.69
E67 05 2003/61 "pehmeä, 15/64" vaijerinauhapunainen3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "8 17 / 64 "1 35 / 64 "€139.14
B50 01 1605/64 "pehmeä, kynsilankapunainen3 / 32 "5 / 64 "7 / 8 "6.25 "5 / 64 "€46.28
B50 01 1805/64 "pehmeä, kynsilankapunainen3 / 32 "59 / 64 "7 / 8 "7.25 "3 / 32 "€46.76
H50 00 2105/64 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "€49.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?