KNIPEX Kiinteät nivelpihdit

Suodattaa

KNIPEX -

Elektroniikkapihdit

Knipexin elektronisia pihtejä käytetään erittäin tarkkoihin asennustöihin, kuten hienojen elektronisten / mekaanisten osien tarttumiseen, pitämiseen ja taivuttamiseen. Nämä tukevat pihdit koostuvat korkealaatuisesta kuulalaakeriteräksestä ja niissä on ruuviliitokset, joissa on tasaisesti toimiva kaksoisjousi, joka takaa tasaisen ja vähäisen kitkan koko avausalueella. Helposti pidettävät Knipex-pihdit on varustettu tasaisesti maadoitetuilla tartuntapinnoilla, joissa on ohuet pyöreät reunat esineiden käsittelemiseksi tarkasti. Valitse laaja valikoima Knipexin elektronisia pihtejä, saatavana punaisina, sinisinä ja harmaina värikoodattuina Raptor Supplies.

TyyliMalliMaks. Leuan avaaminenLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKokonaispituusKevään paluuKärjen leveysKahvan tyyppieräHinta (ei alv)
A34 32 ESD1-1 / 16 "Ei määriteltyMusta ja harmaa5.25 "Kyllä1 / 32 "ergonominenElektroniikkapihdit€99.88
B13 01 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGpunainen6.25 "Ei5 / 16 "kastettujaElektroniikkapihdit€89.99
C35 12 G3 / 4 "Ei määriteltyPunainen ja sininen5.25 "Kyllä5 / 64 "ergonominenESD-elektroniikkapihdit€69.44
KNIPEX -

Päätysleikkuri

TyyliMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKärjen leveysHinta (ei alv)
A64 72 120Pehmeä lanka 1/16 "49 / 64 "15 / 32 "4.75 "13 / 64 "€145.40
B64 12 115Pehmeä lanka 1/16 ", keskikova lanka 1/32"15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€118.28
C64 42 115Pehmeä lanka 1/16 ", keskikova lanka 3/64", kova lanka 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€134.43
D64 32 120Pehmeä lanka 1/16 ", keskikova lanka 3/64", kova lanka 1/64 "25 / 64 "7 / 16 "4.75 "43 / 64 "€142.33
E64 22 115Pehmeä lanka 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "€121.25
F64 62 120Pehmeä lanka 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€132.30
G64 52 115Pehmeä lanka 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€135.66
H64 02 115Pehmeä lanka 5/64 ", keskikova lanka 3/64", kova lanka 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€126.63
KNIPEX -

Eristetty pitkä nenäpihdit 8 tuumaa hammastettu

MallieräHinta (ei alv)
26 26 200AH8CXK€98.56
KNIPEX -

Kiinteät liitoskoristuspihdit 6-1 / 4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
91 61 160AA2MVJ€48.31
KNIPEX -

Mini pihdit asetettu muovinen upotettu kahva

MallieräHinta (ei alv)
00 20 72 V01AF9ZBZ€189.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?