KNIPEX Pidike- ja lukkorengaspihdit

Käytetään laajalti napsautus-, lukitus- tai kiinnitysrenkaiden asennuksessa tai poistossa. Ominaisuudet ovat teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi

Suodattaa

KNIPEX -

Kiinnitysrengaspihdit

Knipex-kiinnitysrengaspihtejä käytetään sisäisten ja ulkoisten pidätysrenkaiden asentamiseen tai poistamiseen uritetuista akseleista, lukkorenkaista ja lukkorenkaista porauksissa ja uritetuissa akseleissa. Nämä sarjat sisältävät neljä kiinnitysrengaspihtiä, joiden halkaisija on erilainen, ja nailonpussin, jossa on lukituspidike. Tämän sarjan DIN 5254 B- ja DIN 5256 D -sertifioidut pihdit on valmistettu kromivanadiiniteräksestä, ja niissä on muovipinnoitettu kahva, jossa on sisäänrakennettu jousi (tietyissä malleissa) väsymyksen ja liiallisen tarttumisvoiman vähentämiseksi. Pihdissä on kiinteä / taipunut / suora / taivutettu ja suora kärki 0/90 asteen kärjen kulmalla vähentääkseen reikien liukumista porauksissa tai tarkkoja töitä pienillä kiinnitysrenkailla. Näitä Knipex-pihtejä voidaan käyttää akseleihin ja porareikiin, joiden halkaisija on enintään 2-3 / 8 tuumaa. Raptor Supplies tarjoaa nämä Knipex-pidätinrenkaat, erikokoisina.

TyyliMalliVihjetyyppiVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.TyyppiKahvaMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta (ei alv)
A00 19 56Taivutettu ja suora3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkoisellaTaottu kromi Vandium-teräs7.25 "Kyllä€202.60
B9K 00 19 51 USAkiinteä1/2 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"3/8 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromivanadiini sähköterästä5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Kyllä€194.05
C9K 00 19 54 USAkiinteä5/16 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromi-vanadiiniteräs5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Kyllä€198.63
D9K 00 19 52 USAkiinteä1/2 - 1 "3/8 - 1 "Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromivanadiini sähköterästä5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Kyllä€175.59
E9K 00 19 53 USAkiinteä3/8 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromivanadiini sähköterästä5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Kyllä€181.48
F9K 00 19 01 USATaottu kromivanadiiniteräs1/2 - 1 "-SisäinenMuovipinnoitettuTaottu kromi Vandium-teräs5.75 "Ei€204.57
G9K 00 19 02 USATaottu kromivanadiiniteräs-3/4 to 2-3/8"UlkoinenMuovipinnoitettuTaottu kromi Vandium-teräs4.25 "Ei€236.46
H00 19 57Suoraan1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkoisellaTaottu kromi Vandium-teräs5-1/2 And 7-1/4"Kyllä€186.86
KNIPEX -

Kiinnitysrengaspihdit

TyyliMalliKokonaispituusVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.Kevään paluuTyyliVihjeiden kokoVihjetyyppiTyyppiHinta (ei alv)
A46 21 A01 SBA5"-1/8 - 3/4 "Kyllä-0.035 "kiinteäUlkoinen€62.75
B46 31 A12 SBA5"-3/8 - 1 "Kyllä-0.049 "kiinteäUlkoinen€61.25
C46 31 A02 SBA5"-1/8 - 3/4 "Kyllä-0.035 "kiinteäUlkoinen€61.90
A46 21 A11 SBA5"-3/8 - 1 "Kyllä-0.049 "kiinteäUlkoinen€58.13
D49 11 A05.5 "-1/8 - 3/4 "Kyllä-0.035 "SuoraanUlkoinen€54.40
E46 11 G15.5 "-5/32 - 9/32 "Kyllä--SuoraanUlkoinen, tarttuvien renkaiden asentamiseen€38.89
F44 13 J05.5 "8 13 on mm-EiSisäinen-kiinteä-€53.75
G46 11 G25.5 "-3/16 - 1/2 "Kyllä--SuoraanUlkoinen, tarttuvien renkaiden asentamiseen€41.74
H44 11 J0 SBA5.5 "5/16 - 1/2 "-Ei-0.035 "kiinteäSisäinen€49.82
I48 11 J15.5 "1/2 - 1 "-Ei-0.05 "SuoraanSisäinen€49.73
D49 11 A15.5 "-3/8 - 1 "Kyllä-0.05 "SuoraanUlkoinen€55.36
G46 11 G35.5 "-9/16 - 11/16 "Kyllä--SuoraanUlkoinen, tarttuvien renkaiden asentamiseen€43.19
I48 11 J05.5 "5/16 - 1/2 "-Ei-0.035 "SuoraanSisäinen€48.54
F44 13 J15.5 "12 25 on mm-EiSisäinen-kiinteä-€58.24
J49 31 A05.5 "-1/8 - 3/4 "Kyllä-0.035 "SuoraanUlkoinen€57.37
E46 11 G05.5 "-1/64 - 5/32 "Kyllä--SuoraanUlkoinen, tarttuvien renkaiden asentamiseen€67.25
K44 23 J115.25 "12 25 on mm-EiSisäinen-kiinteä-€52.92
H44 11 J1 SBA5.75 "1/2 - 1 "-Ei-0.049 "kiinteäSisäinen€49.94
L46 11 A15.75 "-3/8 "- 1"EiUlkoinen-kiinteä-€47.30
M46 11 A0 SBA5.75 "-1/8 - 3/4 "Kyllä-0.035 "kiinteäUlkoinen€53.45
N46 11 A1 SBA5.75 "-3/8 - 1 "Kyllä-0.049 "kiinteäUlkoinen€53.59
O49 41 A015.125 "-1/8 - 3/4 "Kyllä-0.035 "TaipunutUlkoinen€71.12
P49 21 A115.125 "-3/8 - 1 "Kyllä-0.05 "TaipunutUlkoinen€59.85
Q48 21 J015.125 "5/16 - 1/2 "-Ei-0.035 "TaipunutSisäinen€52.79
P49 21 A015.125 "-1/8 - 3/4 "Kyllä-0.035 "TaipunutUlkoinen€58.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?