KNIPEX Kaapeli- ja vaijeripuristustyökalut

Digitaaliset / eristetyt puristimet sopivat erinomaisesti koaksiaalikaapeleiden tai signaaliliittimien liittämiseen deformoimalla metalliosia. Osoittaa metallien kimmoisuudesta johtuvaa lämpöiskuja ja tärinää hyvin. Saatavana tyynykahvana, upotettuna ja luistamattomana muovipäällysteisenä kahvana

Suodattaa

KNIPEX -

Eristetty Crimper

TyyliMalliSäädettäväKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta (ei alv)
A97 52 09-7-3 AWGergonominenEristetty Crimper10 "€369.26
B97 53 04automaattisesti28-7 AWGergonominenEristetty Crimper10 "€511.72
C97 53 14automaattisesti28-10 AWGergonominenEristetty Crimper10 "€478.16
D97 53 09automaattisesti5-28 AWGergonominenEristetty Crimper7.5 "€512.22
E97 53 08automaattisesti28-7 AWGergonominenEristetty Crimper7.5 "€471.62
F97 50 01manuaalinen0.4 1.1 on mmkastettujaEristetty Crimper6.125 "€111.56
G97 68 145 Amanuaalinen23-13 AWGTyyny Gripcrimper5.75 "€80.78
H97 61 145 Amanuaalinen23-13 AWGTyyny Gripcrimper5.75 "€74.52
I97 43 200manuaalinen-ergonominenEristetty Crimper8"€438.28
J97 81 180manuaalinen20-10 AWGkastettujaEristetty Crimper7.25 "€115.99
K97 72 180manuaalinen23-5 AWGergonominenEristetty Crimper7.25 "€112.23
L97 71 180manuaalinen23-5 AWGkastettujaEristetty Crimper7.25 "€108.05
M97 62 145 Amanuaalinen23-13 AWGergonominenEristetty Crimper5.75 "€64.86
N97 54 24manuaalinen32-20 AWGergonominenEristetty Crimper7.5 "€765.63
O97 21 215manuaalinen10-18 AWG, leikkaavat kupari- ja messinkiruuvit 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmkastettujaEristetty Crimper9.25 "€64.31
P97 52 64manuaalinen28-13 AWGergonominenEristetty Crimper7.25 "€1,462.85
Q97 52 36manuaalinen20-10 AWGergonominenEristetty Crimper8.75 "€344.06
R97 51 10manuaalinenRJ11/12 (6-napainen) 9.65 mm, RJ45 (8-napainen) 11.68 mmergonominenEristetty Crimper7.5 "€119.91
S97 51 12manuaalinenRJ10 (4-napainen) 7.65 mm, RJ11/12 (6-napainen) 9.65 mm, RJ45 (8-napainen) 11.68 mmergonominenEristetty Crimper10 "€409.33
T97 52 04manuaalinen27-13 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€495.68
U97 52 05manuaalinen20-10 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€438.82
T97 52 06manuaalinen20-10 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€401.45
V97 52 08manuaalinen23-10 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€421.05
T97 52 10manuaalinenRG58, RG59/62/71/223Luistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€460.19
W97 52 13manuaalinen20-7 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€412.37
KNIPEX -

Digitaalinen Crimper

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A97 52 65 PO25-10 AWG€2,456.44
B97 52 63 PO28-13 AWG€2,173.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?