KNIPEX Linesman pihdit

Sähköasentajat ja kauppiaat käyttävät johtojen ja kaapeleiden tarttumiseen, taivuttamiseen, leikkaamiseen ja kiertämiseen. Ominaisuus hammastettu ristiviivoitettu pyälletty tarttumisalue vetämistä varten ja eristetty kahva

Suodattaa

KNIPEX -

Linemans Pihdit

TyyliMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A9O 21-410 SBAkastettuja1.5 "1 1 / 16 "7.5 "€59.96
B09 12 SBAergonominen1 9 / 16 "1.625 "9.5 "€117.85
KNIPEX -

Eristetyt Linemans-pihdit

Knipex-eristetyt pihdit on suunniteltu korkealaatuisesta työkaluteräksisestä leikkuupäästä, joka on taottu ja öljykarkaistu, joten se tuottaa 35% vähemmän manuaalista työtä kuin perinteiset yhdistelmäpihdit. Näissä lineman -pihdeissä on pitkät leikkuureunat ja tartunta -alueet paksumpien kaapeleiden ja tasapintaisten tai pyöreiden pintojen käsittelyyn; ja niillä on optimoitu vipuvaikutus, jonka avulla käyttäjät voivat tasoittaa metalliputkien karkeita reunoja. Valitse laajasta valikoimasta näitä eristettyjä linjan pihtejä, joita on saatavana 1.5, 1-11/16, 1.375 ja 1.625 tuuman pituisina Raptor Supplies.

TyyliMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta (ei alv)
A02 08 SBAergonominen1.5 "1 1 / 64 "Korkeahiilinen työkaluteräs9"€87.54
B09 08 SBAergonominen1.5 "1.25 "Korkeahiilinen työkaluteräs9.125 "€110.16
C02 08 225 USAEristetty1 11 / 16 "1.5 "Teräs9"€78.68
D03 08 SBAEristetty1.375 "1.437 "Teräs6.25 "€54.18
E03 08 SBAEristetty1.625 "1.5 "Teräs8"€76.95
F02 08 SBAEristetty1.5 "1.25 "Teräs8"€73.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?