Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 55MN50 Mittanauha, 12 jalkaa SAE, teräs, musta/sininen | CE9DWY

WESTWARD 55MN50 mittanauha, 12 jalkaa SAE, teräs, musta/sininen

Varastossa
Tuote: CE9DWY Malli: 55MN50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiEi
Terän pituus12 ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys3 / 4 "
Kotelon väriMusta / sininen
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppiin./ft./ Murtoluku
asteikko1/32 "Ensimmäiset 12", 1/16 "Sen jälkeen
Lukon tyyppiSLIDE
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä
Vinkkityyli3-niittikoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1791
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoVyön solkiTerän pituusKoukkuLukon tyyppiMittaustyyppiTerän materiaaliTerän leveysHinta
WESTWARD 1MKR3 mittanauha 1/2 tuumaa x 12 jalkaa hiiliterästä | AB2KKP 1 MKR3Tuumaa 16: eenKyllä12ft.2 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1 / 2 "€9.42
WESTWARD 1MKR4 mittanauha 1/2 tuumaa x 12 jalkaa hiiliterästä | AB2KKQ 1 MKR4Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä12ft.2 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1 / 2 "€19.01
WESTWARD 1MKR5 mittanauha 1/2 tuumaa x 12 jalkaa hiiliterästä | AB2KKR 1 MKR5Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä12ft.2 niittiPeukaloSAE / metrinenHiiliteräs1 / 2 "€7.44
WESTWARD 1MKR6 mittanauha 3/4 tuumaa x 12 jalkaa hiiliterästä | AB2KKT 1 MKR6Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä12ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs3 / 4 "€5.45
WESTWARD 1MKR7 mittanauha 3/4 tuumaa x 16 jalkaa hiiliteräs | AB2KKU 1 MKR7Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä16ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs3 / 4 "€19.92
WESTWARD 1MKR8 mittanauha 3/4 tuumaa x 16 jalkaa hiiliterästä | AB2KKV 1 MKR8Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä16ft.3 niittiPeukaloSAE / metrinenHiiliteräs3 / 4 "€10.24
WESTWARD 1MKR9 mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa hiiliteräs | AB2KKW 1 MKR9Tuumaa 16: eenKyllä25ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1"€38.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55MN50 mittanauha, 12 jalkaa SAE, teräs, musta/sininen
€7.70 / yksikkö