Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MKR5 mittanauha 1/2 tuumaa x 12 jalkaa hiiliterästä | AB2KKR

WESTWARD 1MKR5 Mittanauha 1/2 tuumaa x 12 jalkaa hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB2KKR Malli: 1MKR5

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€7.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusLakka
Terän väriKeltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä
Terän pituus12ft.
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän leveys1 / 2 "
Kotelon värikromi
Kotelon materiaaliABS Plastic
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppiIn./ mm
asteikkoTuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeen
Koukku2 niitti
Lukon tyyppiPeukalo
MittaustyyppiSAE / metrinen
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1291
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus tyyppi (automaattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoVyön solkiTerän pituusKoukkuLukon tyyppiMittaustyyppiTerän materiaaliTerän leveysHinta
WESTWARD 1MKR3 mittanauha 1/2 tuumaa x 12 jalkaa hiiliterästä | AB2KKP 1 MKR3Tuumaa 16: eenKyllä12ft.2 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1 / 2 "€9.42
WESTWARD 1MKR4 mittanauha 1/2 tuumaa x 12 jalkaa hiiliterästä | AB2KKQ 1 MKR4Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä12ft.2 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1 / 2 "€19.01
WESTWARD 1MKR6 mittanauha 3/4 tuumaa x 12 jalkaa hiiliterästä | AB2KKT 1 MKR6Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä12ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs3 / 4 "€5.45
WESTWARD 1MKR7 mittanauha 3/4 tuumaa x 16 jalkaa hiiliteräs | AB2KKU 1 MKR7Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä16ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs3 / 4 "€19.92
WESTWARD 1MKR8 mittanauha 3/4 tuumaa x 16 jalkaa hiiliterästä | AB2KKV 1 MKR8Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä16ft.3 niittiPeukaloSAE / metrinenHiiliteräs3 / 4 "€10.24
WESTWARD 1MKR9 mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa hiiliteräs | AB2KKW 1 MKR9Tuumaa 16: eenKyllä25ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1"€38.15
WESTWARD 1MKT1 mittanauha 1 tuuma x 26 jalkaa hiiliteräs | AB2KKX 1MKT1Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä26ft.3 niittiPeukaloSAE / metrinenHiiliteräs1"€16.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MKR5 Mittanauha 1/2 tuumaa x 12 jalkaa hiiliteräs
€7.44 / yksikkö