FABORY B26660.019.0250 Sheet Metal Screw, 2-1/2 Inch Length, Case Hardened Steel, #10 Size, 1600PK | CG7DDT 155T37

FABORY B26660.019.0250 Peltiruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, koko #10, 1600PK

Varastossa
Tuote: CG7DDT Malli: B26660.019.0250Ristiviite: 155T37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.373 "- 0.357"
Pään korkeus0.133 - 0.122 "
Head TypeLeipä
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0003
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B26660.019.0250 Peltiruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, koko #10, 1600PK
€238.43 /pakkaus