WESTWARD Mittanauhat


Suodattaa
Terän väri: Keltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä , Asian tyyppi: Suljettu , Nastamerkinnät: Kyllä , Vihjeen tyyli: 3-niittikoukku
TyyliMalliasteikkoVyön solkiTerän pituusKoukkuLukon tyyppiMittaustyyppiTerän materiaaliTerän leveysHinta (ei alv)
A
55 MN52
1/32 "Ensimmäiset 12", 1/16 "Sen jälkeenEi25 ft.-SLIDESAETeräs1"€18.87
B
55 MN51
1/32 "Ensimmäiset 12", 1/16 "Sen jälkeenEi16 ft.-SLIDESAETeräs1"€9.19
C
55 MN50
1/32 "Ensimmäiset 12", 1/16 "Sen jälkeenEi12 ft.-SLIDESAETeräs3 / 4 "€7.70
D
55 MN53
1/32 "Ensimmäiset 12", 1/16 "Sen jälkeenEi35 ft.-SLIDESAETeräs1"€16.92
E
1 MKR9
Tuumaa 16: eenKyllä25ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1"€38.15
F
1 MKR3
Tuumaa 16: eenKyllä12ft.2 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1 / 2 "€9.42
G
1MKT3
Tuumaa 16: eenKyllä35ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1"€36.45
H
1MKT2
Tuumaa 16: eenKyllä30ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1"€40.31
I
24Z086
Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä12ft.3 niitti vahvistuslevylläEteenpäinSAETeräs5 / 8 "€8.65
J
1 MKR6
Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä12ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs3 / 4 "€5.45
K
1MKT1
Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä26ft.3 niittiPeukaloSAE / metrinenHiiliteräs1"€16.92
L
1 MKR5
Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä12ft.2 niittiPeukaloSAE / metrinenHiiliteräs1 / 2 "€7.44
M
1 MKR8
Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä16ft.3 niittiPeukaloSAE / metrinenHiiliteräs3 / 4 "€10.24
N
1 MKR4
Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä12ft.2 niittiPeukaloSAEHiiliteräs1 / 2 "€19.01
G
1 MKR7
Tuumaa 32nds ensimmäiseen jalkaan, 16.s sen jälkeenKyllä16ft.3 niittiPeukaloSAEHiiliteräs3 / 4 "€19.92
O
24Z089
Ylätuumasta 16: een, alhaalta 32: een kahdeksasosallaKyllä16ft.3 niitti vahvistuslevylläEteenpäinSAETeräs3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
P
24Z085
Ylhäältä tuumasta 32. ensimmäiseen jalkaan, 16. sen jälkeen, alapuoli 1 mmKyllä12ft.3 niitti vahvistuslevylläEteenpäinSAE / metrinenTeräs3 / 4 "€20.88
Q
24Z091
Ylhäältä tuumasta 32. ensimmäiseen jalkaan, 16. sen jälkeen, alapuoli 1 mmKyllä16ft.3 niitti vahvistuslevylläYlös VaihdaSAE / metrinenTeräs3 / 4 "€10.24
R
24Z090
Ylhäältä tuumasta 32. ensimmäiseen jalkaan, 16. sen jälkeen, alapuoli 1 mmKyllä16ft.4 niitti vahvistuslevylläEteenpäinSAE / metrinenTeräs1"€12.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?