RULAND MANUFACTURING MOCT-sarja, kytkentä Oldham Clamp


Suodattaa
Maali: Anodisoitu alumiini , Materiaali: Alumiini , Max. Kulmavirhe: 0.5 Tutkinnot , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): 225 , Ruuvin tyyppi: Kantaruuvi , Tyyli: Oldham-puristin
TyyliMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoNapa Dia.Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
MOCT19-4-A
25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€28.38
A
MOCT19-5-A
25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€28.38
A
MOCT19-8-A
25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€28.38
A
MOCT19-6-A
25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€28.38
A
MOCT25-8-A
31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€38.77
A
MOCT25-10-A
31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€37.80
A
MOCT25-6-A
31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€38.77
A
MOCT25-12-A
31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€38.77
A
MOCT33-8-A
47.6mm8mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€57.19
A
MOCT33-12-A
47.6mm12mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€57.19
A
MOCT33-10-A
47.6mm10mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€57.19
A
MOCT33-16-A
47.6mm16mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€59.00
A
MOCT33-14-A
47.6mm14mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€57.19
A
MOCT41-12-A
50.8 mm12mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€66.57
A
MOCT41-20-A
50.8 mm20mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€66.57
A
MOCT41-14-A
50.8 mm14mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€66.57
A
MOCT41-10-A
50.8 mm10mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€66.57
A
MOCT41-16-A
50.8 mm16mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€66.57
A
MOCT57-25-A
78.7mm25mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€129.65
A
MOCT57-20-A
78.7mm20mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€129.65
A
MOCT57-16-A
78.7mm16mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€129.65
A
MOCT57-14-A
78.7mm14mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€129.65
A
MOCT57-30-A
78.7mm30mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€129.65

MOCT-sarja, kytkentä Oldham Clamp

Ruland Manufacturing MOCT -sarjan kytkin oldham puristimet ovat ihanteellisia liittämään akseleita, joiden kohdistus on väärä vääntömomentin siirtämisen aikana. Ne ylläpitävät tarkan kohdistuksen kahden akselin välillä samalla, kun ne mahdollistavat aksiaalisen liikkeen kulma-, yhdensuunta- ja aksiaalivirheen estämiseksi, suojaavat herkkiä komponentteja ja vähentävät kulumista. Näitä puristimia käytetään automaatiossa, koneissa ja liikkeenohjausjärjestelmissä. Niissä on alumiinirakenne korkea lujuus-painosuhde ja rakenteellinen jäykkyys. Näissä kiinnittimissä on anodisoitu alumiinipinnoite, joka suojaa korroosiolta ja kulumiselta samalla kun ne tarjoavat sileän ja visuaalisesti miellyttävän pinnan. Niiden suurin käyttönopeus on 4500 RPM, jotta ne käsittelevät tehokkaasti dynaamisia kuormia ja säilyttävät kytkettyjen komponenttien eheyden. Näillä puristimilla on myös huomattava lämmönkestävyys jopa 225 asteeseen F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?