VESTIL Corner Guards


Suodattaa
Väri: Keltainen Sisältää: Asennustarvikkeet , Pituus: 9 1 / 2 " , Materiaali: Teräs , Paksuus: 1 / 4 " , Käytä seuraavien kanssa: Lava, konttikuljetin , Pyörän halkaisija: 8" , Leveys: 6 1 / 2 "
TyyliMalliKorkeusHinta (ei alv)
A
CG-12-R
4 15 / 16 "€41.33
B
CG-12-L
5"€41.33

Corner Guards

Vestil-kulmasuojat tarjoavat 90 asteen kohtisuoran suojan kiireisille kulmille ja kalliille koneille. Heillä on raskasmittainen teräs- ja alumiinirakenne, paistettu, keltainen jauhemaalattu pinta lisää sitkeyttä ja kestävyyttä. Nämä suojat eivät sisällä asennustarvikkeita tai liimaa asennusta varten, mutta molemmilla puolilla on rohkeasti kirjoitetut '' Turvallisuus ensin '' -tarrat, jotka näkevät pitkän matkan. Niitä on saatavana 16 ja 24 tuuman kokonaispituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?