DAYTON Portaiden kiipeily käsiautot, punainen, käsikäyttöinen


Suodattaa
Väri: punainen , Materiaali: Teräs , Kokonaissyvyys: 22 " , Voimanlähteenä: manuaalinen , Rengas laakerit: 5 / 8 " , Pyörän halkaisija: 10 " , Pyörän materiaali: Kumi
TyyliMalliSuorittaa loppuunKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän tyyppiPyörän leveysHinta (ei alv)
A
21U666
JauhemaaliJatkuva kehyksen paluu takaisin800 lb47 "19 "Kiinteä kumi2.75 "€424.33
B
21U670
JauhemaaliJatkuva kehyssilmukka800 lb49 "19 "Kiinteä kumi2.75 "€226.43
B
21U671
JauhemaaliJatkuva kehyssilmukka800 lb49 "22.25 "Pneumaattinen3.5 "€179.71
C
21U668
JauhemaaliKaksoiskahva800 lb49 "19 "Kiinteä kumi2.75 "€135.04
C
21U669
JauhemaaliKaksoiskahva800 lb49 "22.25 "Pneumaattinen3.5 "€142.33
A
21U667
JauhemaaliJatkuva kehyksen paluu takaisin800 lb47 "22.25 "Pneumaattinen3.5 "€134.79
D
3W481
Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehyksen paluu takaisin500 lb46 "20 "Puolipneumaattinen2.75 "€125.80
E
3W484
Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuvan kehyksen kaksoisnasta500 lb50.5 "20 "Puolipneumaattinen2.75 "€130.42
F
3W485
Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuvan kehyksen kaksoisnasta650 lb50.5 "22 "Pneumaattinen4"€182.46
G
3W088
Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehyssilmukka400 lb51 "19 "Puolipneumaattinen2.75 "€138.92
H
3W089
Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehyssilmukka500 lb51 "22 "Pneumaattinen4"€158.08
I
5Z078
Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehys, yksi tappi400 lb46 "20 "Puolipneumaattinen2.75 "€117.94
J
5Z079
Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehys, yksi tappi650 lb46 "22.5 "Pneumaattinen4"€119.46
K
3W486
Ruostetta kestävä jauhemaaliJatkuva kehyssilmukka650 lb51 "19 "Pneumaattinen4"€191.00
L
3W087
Ruostetta kestävä jauhemaaliKaksoiskahva650 lb47 "22.5 "Pneumaattinen4"€125.90

Portaiden kiipeily käsiautot, punainen, käsikäyttöinen

Daytonin portaiden kiipeilyautot soveltuvat suurten tai raskaiden kuormien, kuten laatikoiden, laatikoiden, roskien, raaka-aineiden ja koneiden siirtämiseen teollisuus- ja tuotantolaitoksissa. Nämä yksiköt tunnetaan myös käsikärryinä, ja niissä on pystysuorassa asennossa olevat teräsrungot, jotka estävät esineiden putoamisen kuorma-autosta kuljetuksen aikana, sekä nokkalevyt, jotka tukevat jopa 800 lb:n kuormaa. Tietyissä malleissa on silmukkakahvat mukavan otteen ja hallinnan takaamiseksi. kallista trukkia turvallisesti taaksepäin tasapainottaaksesi pyörien kuormituksen helpottaaksesi vierimistä paikasta toiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä teräksisiä käsitrukkeja, joita on saatavana pneumaattisena, puolipneumaattisena ja umpikumityyppisenä pyöräkokoonpanona.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?